Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung IE025A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung IE025A
Samsung IE025A
Samsung IE025A
Samsung IE025A
Samsung IE025A
Samsung IE025A
Samsung IE025A
Samsung IE025A
Samsung IE025A
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH025IEACLS/EN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH025IEACLS/EN
EAN/GTIN:
     8806092296497
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (max.):
347 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Zertifizierung:
EMC Class A, 62368-1, 60950-1
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Pixel Abstand:
2.5 x 2.5 mm
Helligkeit:
500 cd/m²
Display-Auflösung:
384 x 216 Pixel
Farbtemperatur (min.):
500 K
Farbtemperatur (max.):
6500 K
Kontrastverhältnis:
5000:1
Wiederholfrequenz:
3840 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt:
60 Hz
Bildwinkel, horizontal:
150 °
Bildwinkel, vertikal:
150 °
Diode type:
SMD 3-in-1 2121
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.454,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.469,27*
€ 1.748,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,82*
€ 1.746,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.461,70*
€ 1.739,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,94*
€ 1.734,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.454,99*
€ 1.731,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.