Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QBR-TB QB24R-TB Interaktiver Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Tizen 4.0 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QBR-TB QB24R-TB Interaktiver Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Tizen 4.0 16/7
Samsung QBR-TB QB24R-TB Interaktiver Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Tizen 4.0 16/7
Samsung QBR-TB QB24R-TB Interaktiver Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Tizen 4.0 16/7
Samsung QBR-TB QB24R-TB Interaktiver Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Tizen 4.0 16/7
Samsung QBR-TB QB24R-TB Interaktiver Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Tizen 4.0 16/7
Samsung QBR-TB QB24R-TB Interaktiver Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Tizen 4.0 16/7
Samsung QBR-TB QB24R-TB Interaktiver Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Tizen 4.0 16/7
Samsung QBR-TB QB24R-TB Interaktiver Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Tizen 4.0 16/7
Samsung QBR-TB QB24R-TB Interaktiver Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Tizen 4.0 16/7
Samsung QBR-TB QB24R-TB Interaktiver Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Tizen 4.0 16/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH24QBRTFGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH24QBRTFGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094093582
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Mehr Kunden durch intuitive Interaktion
Das kleine Touch-Display QB24R-TB von Samsung bietet ein einzigartiges Seherlebnis für Shops und kann das Interesse vieler Kunden wecken, indem es ihnen Inhalte in einem kompakten Design aus nächster Nähe bietet. Entwickelt für den professionellen Einsatz, ermöglicht es eine effiziente Bedienung von Inhalten und eine zuverlässige Leistung in Business-Umgebungen.

Schnelle, effektive Touch-Funktionen
Mit der integrierten kapazitiven Touch-Funktionalität bietet der QB24R-TB ein benutzerfreundliches Erlebnis. Die 10-Punkt-Multitouch-Funktion und die schnelle Reaktionszeit ermöglichen eine intuitive Benutzeroberfläche, die kundenorientiertes Suchen und Handeln ermöglicht und so neue Kundeninteraktionen und Kaufanreize schaffen kann.

Scharfe und klare Inhalte
Das Display kann mit seiner 1.920 x 1.080 FHD-Auflösung klare und gut leserliche Inhalte darstellen. Ausserdem ermöglicht das blendfreie Panel, in fast allen Lichtverhältnissen scharfe Details wiederzugeben. Dazu werden diese Funktionen von einer zuverlässigen 16/7 Betriebsdauer unterstützt, sodass sich das Display gut für Unternehmen eignet.

Schlankes und smartes Design
Dank des kompakten Designs des QB24R-TB-Displays kann es auch in kleinen Geschäftsräumen optimal eingesetzt werden. Mit seiner schlanken Rückseite kann das Display ganz einfach an der Wand angebracht werden. Ausserdem können die vielen Funktionen ganz leicht über die Fernbedienung gesteuert werden.

Leistungsstarke Inhaltswiedergabe
Der integrierte MagicINFO Player S wird vom leistungsstarken TIZEN Betriebssystem unterstützt und sorgt so für eine nahtlose Darstellung von Inhalten, ohne dafür einen externen Media-Player zu benötigen. Mithilfe von SSSP und hoher Kompatibilität mit verschiedenen Webformaten können Inhalte auch ganz einfach entwickelt werden.

Verbesserte Sicherheitseinstellungen
Die leistungsstarke Sicherheitsplattform Knox bietet Schutz auf mehreren Ebenen. Ausserdem werden die Anwendungen, die Plattform und das System gesichert und der Zugang zu Inhalten und der Hardware beschränkt. Zusätzlich wird unbefugter Zugriff durch eine Fernsteuerung des Netzwerks und der USB-Anschlüsse verhindert.

Komfortable Display-Verwaltung
Dank des zentralen IR-Empfängers werden IR-Signale direkt an das Panel gesendet. So kann das Display ganz einfach per Fernbedienung gesteuert werden, selbst bei einer individuellen Installation. Wenn das Display an einer Wand angebracht ist, wird keine Kabelverlängerung zum IR-Empfänger benötigt. Ausserdem ermöglicht das integrierte WLAN eine kabellose Inhalts- und Displayverwaltung.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Die QB24R-TB-Serie entspricht den Bestimmungen der Elektromagnetischen Verträglichkeit der Klasse B und erfüllt damit die hohen Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards. Darüber hinaus sorgt die IP5x-Zertifizierung für einen problemlosen Betrieb – selbst in Umgebungen, in denen leicht Staub entsteht.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
24 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit:
250 cd/m²
HD-Typ:
Full HD
Touchscreen:
Ja
Panel-Typ:
ADS
Touchscreen Technologie:
Kapazitiv
Reaktionszeit:
14 ms
Kontrastverhältnis:
1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Aktiver Displaybereich (B x H):
527.04 x 296.46 mm
Farbsättigung:
72 %
Horizontaler Scanbereich:
48 - 75 kHz
Vertikaler Scanbereich:
56 - 84 Hz
Trübungsrate:
25 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Displaybreite:
547.9 mm
Display Tiefe:
34.6 mm
Display Höhe:
334.4 mm
Displaygewicht:
4000 g
Verpackungsbreite:
620 mm
Verpackungstiefe:
122 mm
Verpackungshöhe:
419 mm
Paketgewicht:
5200 g
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
16/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Audioausgang:
Stereo Mini Jack
Teilnehmerausgang:
No
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
38.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Interne Speicherkapazität:
8 GB
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 4.0
Produktdesign:
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
1.4
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
RS232:
Ja
Infrarotport:
Ja
Fernbedienung (IR) input:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,15*
€ 799,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,59*
€ 787,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,21*
€ 786,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,46*
€ 768,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,77*
€ 718,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.