Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung BE43A-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung BE43A-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE43A-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE43A-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE43A-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE43A-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE43A-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE43A-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE43A-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE43A-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE43A-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE43A-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE43A-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE43A-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH43BEAHLGUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH43BEAHLGUXEN
EAN/GTIN:
     8806092206625
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
43 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Bildschirmdiagonale (cm):
107.9 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Breite:
963.9 mm
Tiefe:
59.6 mm
Höhe:
558.9 mm
Gewicht:
8100 g
Verpackungsbreite:
1081 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
670 mm
Paketgewicht:
11800 g
Zweck:
Universal
Wi-Fi Direct:
Ja
Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10):
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Bedienfeldsperre:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
70 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
70 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
103 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Grau
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,09*
€ 724,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,81*
€ 713,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,54*
€ 708,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,53*
€ 694,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,10*
€ 645,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.