Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QB43R-B Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") TFT WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QB43R-B Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") TFT WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0
Samsung QB43R-B Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") TFT WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0
Samsung QB43R-B Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") TFT WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0
Samsung QB43R-B Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") TFT WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0
Samsung QB43R-B Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") TFT WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0
Samsung QB43R-B Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") TFT WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0
Samsung QB43R-B Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") TFT WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0
Samsung QB43R-B Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") TFT WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH43QBRBBGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH43QBRBBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806092994515
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Beeindruckende Displays für Ihre Räumlichkeiten
Die neue QBR-B-Serie von Samsung bringt klare Sicht: mit atemberaubender UHD-Auflösung, intelligentem UHD-Upscaling und Dynamic Crystal Color für satte und reine Farben.

Begeisternde 4K Bildqualität
Die neue QBR-B-Serie von Samsung zeigt klare Bilder in scharfer 4K-Auflösung und erweckt damit Ihre Inhalte regelrecht zum Leben.

Dynamic Crystal Display
Überraschen Sie Ihre Kunden mit einem breiten Farbspektrum, sodass Sie in das Bild förmlich eintauchen können. Das Dynamic Crystal Display kann realitätsnahe Bilder erzeugen, auf denen auch kleine Details gut zu erkennen sind. Dank der HDR+-Kompatibilität werden Standard-Inhalte in HDR-Qualität mit scharfen Kontrasten und satten Farben wiedergegeben.

Elegantes Design
Durch ein symmetrisches und elegantes Design, eine flache Rückseite und die geringe Bautiefe ist die QBR-B-Serie nicht nur einfach anzubringen, sondern wirkt auch zeitlos elegant und kann sich beinahe in jeden Raum einfügen.

Ein beeindruckendes Erscheinungsbild
Die QBR-B-Serie sorgt mit ihren Kabelkanälen für eine clevere Kabelführung und zusätzlich für Ordnung sowie eine aufgeräumte Ausstellungsfläche ohne Kabelsalat – auch wenn die Rückseite des Displays zu sehen ist.

Leistungsstarke All-in-One Lösung
SSSP ist eine leistungsstarke Lösung, die eine einfache Installation und Wartung ermöglicht. Mit Tizen 4.0 können sich Unternehmen von einer einfachen Entwicklungsumgebung, hohen Leistung mit mehreren Web-Formaten und Standards sowie hoher Sicherheit überzeugen.

Sicherer Fernzugriff mit Samsung Knox
Die Displays der QMR-A-Serie mit der Sicherheitsplattform Knox bieten kabellosen Zugriff auf den Cloud Service und ermöglichen die Steuerung eines PCs ohne Kabel. Auf diese Weise sorgen die Displays bei Meetings für viel Komfort und Sicherheit zugleich.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Die QBR-B-Serie bietet eine zuverlässige Funktionalität. Die Displays entsprechen den Bestimmungen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) Klasse B und erfüllen damit die hohen Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards. Darüber hinaus sind sie mit dem IT-Umweltsiegel EPEAT ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
42.5 "
Bildschirmtechnologie:
TFT
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
350 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Edge-LED BLU
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Aktiver Displaybereich (B x H):
941.18 x 529.42 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
107.95 cm
Farbsättigung:
92 %
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Trübungsrate:
2 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Stromadapter enthalten:
Ja
Breite:
967.5 mm
Tiefe:
48.3 mm
Höhe:
557.7 mm
Gewicht:
10000 g
Verpackungsbreite:
1095 mm
Verpackungstiefe:
151 mm
Verpackungshöhe:
676 mm
Paketgewicht:
13300 g
Zweck:
Universal
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
Warentarifnummer (HS):
85285210
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
67 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
10 W
Computersystem:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorfamilie:
ARM Cortex
Prozessor:
A72
Prozessor-Taktfrequenz:
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
2.5 GB
Interne Speicherkapazität:
8 GB
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 4.0
Unterstützte Videoformate:
AVC, AVS+, H.263, H.264, HEVC, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9
Unterstützte Audioformate:
AC3
Unterstützte Bildformate:
JPEG, PNG
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Ausrichtung:
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Befestigungstyp:
Wand
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
DVI Anschluss:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
USB-Version:
2.0
RS-232C:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,88*
€ 788,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,89*
€ 780,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,42*
€ 775,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,98*
€ 759,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,86*
€ 703,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.