Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung OM46B Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD WLAN 4000 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.0 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung OM46B Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD WLAN 4000 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.0 24/7
Samsung OM46B Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD WLAN 4000 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.0 24/7
Samsung OM46B Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD WLAN 4000 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.0 24/7
Samsung OM46B Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD WLAN 4000 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.0 24/7
Samsung OM46B Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD WLAN 4000 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.0 24/7
Samsung OM46B Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD WLAN 4000 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.0 24/7
Samsung OM46B Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD WLAN 4000 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.0 24/7
Samsung OM46B Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD WLAN 4000 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.0 24/7
Samsung OM46B Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD WLAN 4000 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.0 24/7
Samsung OM46B Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD WLAN 4000 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.0 24/7
Samsung OM46B Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD WLAN 4000 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.0 24/7
Samsung OM46B Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD WLAN 4000 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.0 24/7
Samsung OM46B Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD WLAN 4000 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.0 24/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH46OMBEBGBXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH46OMBEBGBXEN
EAN/GTIN:
     8806094039474
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Mehr Kunden dank aussergewöhnlicher Sichtbarkeit
Wecken Sie die Aufmerksamkeit von Passanten mit unseren hellen Schaufensterdisplays, die makellose Farben in UHD-Auflösung darstellen können. Der OM46B kann selbst bei direkter Sonneneinstrahlung lebendige und gut sichtbare Inhalte wiedergeben. Ausserdem bietet er ein schlankes Design mit integriertem Mediaplayer für eine optimale Raumnutzung und einfaches Content-Management für Store-Manager.

Sorgen Sie für brillante Präsentationen
Selbst bei direktem Sonnenlicht liefert der OM46B eine aussergewöhnliche Bildqualität mit optimaler Helligkeit und hohem Kontrastverhältnis für ein kompromissloses Seherlebnis.

Bilder fast wie im echten Leben
Dynamic Crystal Display
Überraschen Sie Ihre Kunden mit einem breitem Farbspektrum, sodass sie in jedes Bild eintauchen können. Das Dynamic Crystal Display kann realitätsnahe Bilder erzeugen, auf denen Ihre Kunden selbst die feinsten Details erkennen können.

Modernisieren Sie Ihre Räume mit schlankem Design
Die OMB-Serie kann mit einer geringen Bautiefe überzeugen. Die kompakte Grösse sorgt dafür, dass sich das Display harmonisch in jedes Shop-Design integrieren kann.

Nahtloses Content Management
Der integrierte MagicINFO Player beschleunigt die Leistung des Displays und vereinfacht die Verwaltung und die nahtlose Wiedergabe von Inhalten.

Verlässliche Leistung
Mit IPX5-Zertifizierung und einem urheberrechtlich geschützten 3-Stufen-Prozess, sind Displays der OMB-Serie vor Staub und Schäden durch Überhitzen geschützt, sodass Sie von einer langen Lebensdauer profitieren können.

Problemlose Konfiguration
Die Kabelführung und das eingebaute WLAN-Modul sorgen für einen aufgeräumten Look und ermöglichen es, Inhalte und Firmware-Updates ohne störende Kabel zu übertragen.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
46 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit:
4000 cd/m²
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Reaktionszeit:
6 ms
Kontrastverhältnis:
6000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.53 x 0.53 mm
Farbsättigung:
72 %
Horizontaler Scanbereich:
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
24 - 75 Hz
RGB-Farbraum:
NTSC
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Displaybreite:
1062 mm
Display Tiefe:
54.5 mm
Display Höhe:
616.6 mm
Displaygewicht:
18200 g
Verpackungsbreite:
1189 mm
Verpackungstiefe:
158 mm
Verpackungshöhe:
757 mm
Paketgewicht:
23000 g
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
HDCP:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP5X
HDCP-Version:
2.2
Audioausgang:
Stereo Mini Jack
Teilnehmerausgang:
Yes
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
350 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Interne Speicherkapazität:
8 GB
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 5.0
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten):
19.9 mm
Rahmenbreite (Seite):
19.9 mm
Rahmenbreite (oben):
19.9 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
2
DisplayPorts in:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Composite Video-Ausgang:
1
RS232:
Ja
RS-232C:
Ja
Infrarotport:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.546,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.669,64*
€ 1.986,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.627,66*
€ 1.936,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,48*
€ 1.896,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.546,74*
€ 1.840,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.