Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VM46B-U LCD Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VM46B-U LCD Drinnen
Samsung VM46B-U LCD Drinnen
Samsung VM46B-U LCD Drinnen
Samsung VM46B-U LCD Drinnen
Samsung VM46B-U LCD Drinnen
Samsung VM46B-U LCD Drinnen
Samsung VM46B-U LCD Drinnen
Samsung VM46B-U LCD Drinnen
Samsung VM46B-U LCD Drinnen
Samsung VM46B-U LCD Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH46VMBUBGBXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH46VMBUBGBXEN
EAN/GTIN:
     8806094366082
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Breite:
1022 mm
Tiefe:
69.9 mm
Höhe:
577 mm
Gewicht:
15700 g
Warentarifnummer (HS):
85285210
Verpackungsbreite:
1193 mm
Verpackungstiefe:
257 mm
Verpackungshöhe:
719 mm
Paketgewicht:
22200 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
160 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
128 kWh
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS-232 Eingangs-Ports:
1
RS-232 Ausgangs-Ports:
1
RS-232C:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Anzahl IR-Eingangsschnittstellen:
1
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Zertifizierung:
FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE (Europe) : EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017VCCI (Japan) : VCCI CISPR32:2016 Class BKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20Tunerless : KN22 / KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 ( ITE EMI ) Class A / CNS14336-1 ( ITE Safety ) / CNS15663 (RoHS)C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR32:2015CCC(China) :GB/T9254-2008, GB17625.1-2012GOST(Russia/CIS) : ROCT CISPR 24-2013/ROCT CISPR 22:2005
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Ausrichtung:
Landschaftsportrait
Rahmenbreite (Seite):
1.25 mm
Rahmenbreite (oben):
2.25 mm
Rahmenbreite (unten):
2.25 mm
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Farbe des Paneels:
Schwarz
Bildschirmtechnologie:
LCD
Pixel Abstand:
0.53 x 0.53 mm
Helligkeit:
500 cd/m²
Bildschirmdiagonale:
46 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Seitenverhältnis:
16:9
Pixel-Frequenz:
82 MHz
Kontrastverhältnis:
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch):
45000:1
Einstellzeit:
0.008 s
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Horizontaler Scanbereich:
62.7 - 72.3 kHz
Vertikaler Scanbereich:
57 - 63 Hz
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 980,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,54*
€ 1.256,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,17*
€ 1.255,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,81*
€ 1.220,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,05*
€ 1.197,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,52*
€ 1.166,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.