Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung BE50A-H 127 cm (50") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung BE50A-H 127 cm (50") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE50A-H 127 cm (50") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE50A-H 127 cm (50") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE50A-H 127 cm (50") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE50A-H 127 cm (50") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE50A-H 127 cm (50") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE50A-H 127 cm (50") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE50A-H 127 cm (50") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE50A-H 127 cm (50") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE50A-H 127 cm (50") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE50A-H 127 cm (50") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE50A-H 127 cm (50") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE50A-H 127 cm (50") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH50BEAHLGUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH50BEAHLGUXEN
EAN/GTIN:
     8806092206632
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
50 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Bildschirmdiagonale (cm):
125.7 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Breite:
1116.8 mm
Tiefe:
59.9 mm
Höhe:
644.2 mm
Gewicht:
11400 g
Verpackungsbreite:
1264 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
780 mm
Paketgewicht:
16000 g
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Common interface Plus (CI+):
Ja
Sicherheit:
60065, 62368-1
Digitaltuner:
Ja
Bedienfeldsperre:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
87 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
87 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
120 kWh
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Produktfarbe:
Grau
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,14*
€ 865,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,45*
€ 858,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,08*
€ 855,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,13*
€ 834,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,52*
€ 777,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.