Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QB50R Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QB50R Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7
Samsung QB50R Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7
Samsung QB50R Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7
Samsung QB50R Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7
Samsung QB50R Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7
Samsung QB50R Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7
Samsung QB50R Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7
Samsung QB50R Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7
Samsung QB50R Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH50QBREBGC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH50QBREBGC
EAN/GTIN:
     8806090622533
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Anziehende Displays für den Einzelhandel
Die neue QBR-Serie von Samsung bringt klare Sicht in die Welt der Displays: mit atemberaubender UHD-Auflösung, intelligentem UHD-Upscaling und Dynamic Crystal Color für satte und reine Farben – und das alles mit einer geringen Bautiefe von nur 48,3 mm.

Außergewöhnliche 4K Bildqualität
Die neue QBR-Serie von Samsung zeigt kristallklare Bilder in gestochen scharfer 4K-Auflösung und erweckt damit alle Inhalte zum Leben.

Intelligentes UHD-Upscaling
Die hochmoderne UHD-Upscaling Technologie von Samsung verfeinert das Bild, indem Kanten geglättet und das Bildrauschen verringert wird, um eine optimale UHD Bildqualität zu liefern – selbst bei Inhalten mit niedriger Auflösung. Diese zukunftsorientierte Lösung sorgt für eine außergewöhnliche Bildqualität – unabhängig der Qualität Ihrer Quelldateien.

Dynamic Crystal Color
Die QBR-Serie verfügt über Dynamic Crystal Color und nutzt die 10 Bit Verarbeitung für eine eindrucksvolle Farbwiedergabe. Dadurch können Betrachter ein größeres Farbspektrum mit bis zu einer Milliarde Farbnuancen genießen. Außerdem verwandelt HDR+ Bilder mit geringer Auflösung in HDR-Inhalte – für scharfe Kontraste und lebendige Farben.

Elegantes Design
Durch ein elegantes Design, eine flache Rückseite und die geringe Bautiefe ist die QBR-Serie nicht nur einfach anzubringen, sondern wirkt auch zeitlos elegant.

Ein beeindruckendes Erscheinungsbild
Die QBR-Serie sorgt mit seinen Kabelkanälen für eine clevere Kabelführung für mehr Ordnung und eine aufgeräumte Ausstellungsfläche ohne Kabelsalat, selbst wenn die Rückseite des Displays zu sehen ist.

Leistungsstarke All-in-One Lösung
SSSP ist eine leistungsstarke Komplettlösung, die sowohl die Installation als auch die Wartung vereinfacht. Mit Tizen 4.0 können Unternehmen von einer einfachen Entwicklungsumgebung, verbesserter Leistung mit mehreren Web-Formaten und Standards sowie hoher Sicherheit profitieren.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
50 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
350 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Edge-LED BLU
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Aktiver Displaybereich (B x H):
1095.84 x 616.41 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
125.73 cm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Neigungsverstellung:
Ja
Breite:
1121.4 mm
Tiefe:
46.3 mm
Höhe:
643.9 mm
Gewicht:
13400 g
Verpackungsbreite:
1269 mm
Verpackungstiefe:
152 mm
Verpackungshöhe:
784 mm
Paketgewicht:
17600 g
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
16/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
86 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
86 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorfamilie:
ARM Cortex
Prozessor:
A72
Prozessor-Taktfrequenz:
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
2.5 GB
Interne Speicherkapazität:
8 GB
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 4.0
Unterstützte Videoformate:
AVC, H.263, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4
Unterstützte Audioformate:
AC3
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
DVI Anschluss:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
USB-Version:
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Audioeingang (L, R):
1
Audio (L,R) Out:
1
RS232:
Ja
RS-232C:
Ja
Fernbedienung (IR) input:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 881,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,00*
€ 1.150,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,94*
€ 1.149,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,09*
€ 1.138,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,60*
€ 1.108,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,90*
€ 1.049,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 569,38*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 638,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.