Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QH50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QH50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QH50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QH50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QH50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QH50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QH50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QH50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QH50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QH50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QH50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QH50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH50QHCEBGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH50QHCEBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094977974
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Schlankes Design. Beeindruckende Leistung.
Die QHC-Serie umfasst die schlanksten Displays der UHD Signage Serie. Sie verleihen Geschäften eine elegante Note und sorgen für maximalen Platz. Die verbesserten internen Lösungen und die intuitive Benutzeroberfläche sorgen für einfache Bedienbarkeit.

Maximale Wirkung bei minimalem Platz
Schlanke Tiefe
Die beeindruckende, schlanke Tiefe von 28,5 mm macht QHC zur dünnsten Option in Samsungs UHD-Serie. Im Lieferumfang erhältst du einen Slim Fit Wall Mount, mit dem du das Display präzise und leicht in jeder Umgebung installieren kannst. QHC passt den Platzbedarf mit seinem schlanken Design an, das sich nahtlos in dein Unternehmen integriert.

Klare Darstellung im Quer- oder Hochformat
Ebenmäßiger Display-Rahmen
Die Displayränder haben auf allen vier Seiten dieselbe Tiefe und dieselben Abmessungen. So können die Displays einfach im Hoch- und Querformat genutzt werden.

Sichere Montage
Zentrierte VESA-Löcher
Die VESA-Löcher auf der Rückseite des Displays sind zentral positioniert und sorgen so dafür, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist – für eine sichere Montage. Da sich die VESA-Löcher in der Mitte befinden kann das Display sorgenfrei im Hochformat angebracht werden, ohne dass es unbeabsichtigt kippt.

Farbpracht der Extraklasse
Dynamic Crystal Color
Mit bis zu einer Milliarde Farbtönen werden Inhalte beeindruckend dargestellt. Dynamic Crystal Color liefert realitätsnahe Bilder, sodass Kund*innen auch die kleinsten Details erleben können.

Lebensnahe Farben in beeindruckendem 4K
Quantum Processor Lite 4K
Die Videobearbeitungstechnologie von Samsung sorgt dafür, dass Inhalte klar und konsistent dargestellt werden. Die intelligente UHD-Upscaling-Technologie, die von Samsungs Quantum Processor Lite 4K unterstützt wird, hebt Videos mit niedrigerer Auflösung auf UHD-Niveau* und liefert eine professionelle Bildqualität.**

Wichtige Informationen immer im Blick
Blendfreie Sicht
Die QHC-Displays verfügen über zuverlässige, blendfreie Panels, die eine bessere Sichtbarkeit aus allen Winkeln zu jeder Tageszeit bieten können. Das blendfreie Display ermöglicht es Unternehmen, genaue Informationen an kritischen Standorten, wie Flughäfen und Bahnhöfen, bereitzustellen.

Einfach Konnektivität
Home UI
QHC bietet eine gute Benutzerfreundlichkeit durch eine angepasste Benutzeroberfläche auf dem Startbildschirm. Beliebte Kategorien, wie Favoriten, Quellen und Einstellungen, werden auf demselben Bildschirm angezeigt und sind somit leicht zugänglich. Über den Favoriten-Ordner können Nutzende mit wenigen Klicks schnell und einfach auf häufig verwendete Funktionen zugreifen.

Wechsle zwischen den Bildschirmen mit drahtloser Geschwindigkeit
Smartview+
SmartView+ ermöglicht kabelloses Screen Sharing. Nutzer*innen können die Bildschirmfreigabefunktion zu Beginn eines Meetings aktivieren, sodass mit nur wenigen Klicks schnell zwischen den Bildschirmen gewechselt werden kann.

Einfache Kalibrierung zwischen Bildschirm und mobilen Apps
Smart Calibration
Marken-Konsistenz auf jedem Display garantieren: Stelle mit der Samsung Mobile App Smart Calibration sicher, dass jedes Display korrekt kalibriert ist und Markenlogos und andere Werbematerialien in genau den gewünschten Farben dargestellt werden.

Eine moderne Art, Displays zu verwalten
Samsung VXT
Samsung VXT CMS ist eine cloudbasierte Lösung, die Content Management und die Verwaltung von Remote-Geräten vereint. Damit können Hardwareeinstellungen ferngesteuert, Probleme behoben sowie Inhalte mühelos erstellt und bereitgestellt werden, ohne dass vorheriges Training nötig ist.

Für eine verantwortungsvolle Zukunft
Energy Star / EPEAT*
Samsung bemüht sich, den Umwelteinfluss seiner Smart Signage Displays zu reduzieren und Nutzer*innen zu einem verantwortungsvolleren Leben zu motivieren. Als Ergebnis hat die QHC-Serie eine Reihe von Zertifizierungen für umweltfreundliche Produkte von anerkannten Instituten in den USA erhalten.

Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
50 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
700 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Reaktionszeit:
10 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.285 x 0.285 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
125 cm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Trübungsrate:
25 %
Pixelfrequenz (max.):
594 MHz
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Displaybreite:
1124.1 mm
Display Tiefe:
28.5 mm
Display Höhe:
644.8 mm
Displaygewicht:
12400 g
Verpackungsbreite:
1246 mm
Verpackungstiefe:
131 mm
Verpackungshöhe:
761 mm
Paketgewicht:
16200 g
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Audioausgang (Mini-Buchse):
1
Bluetooth:
Ja
Flash-Speicher:
16000 MB
RS-232 Eingangs-Ports:
1
RS-232 Ausgangs-Ports:
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
Optional features:
WMN-B50SC STN-L4355C
Zertifizierung:
Class B 60950-1, 62368-1
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
165 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
108 kWh
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Computersystem:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Computersystem-Typ:
System on Chip (SoC)
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Version des Betriebsystems:
7,0
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Rahmenbreite (unten):
11.5 mm
Rahmenbreite (Seite):
11.5 mm
Rahmenbreite (oben):
11.5 mm
Lünettenfarbe:
Charcoal Black
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
3
DisplayPorts in:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS232:
Ja
Infrarotport:
Ja
Fernbedienung (IR) input:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 682,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,18*
€ 885,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,13*
€ 878,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,57*
€ 871,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,11*
€ 854,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,43*
€ 812,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.