Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung BE55A-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung BE55A-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE55A-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE55A-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE55A-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE55A-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE55A-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE55A-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE55A-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE55A-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE55A-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE55A-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE55A-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BE55A-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor Tizen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH55BEAHLGUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH55BEAHLGUXEN
EAN/GTIN:
     8806092206694
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
55 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmdiagonale (cm):
138.7 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Breite:
1230.5 mm
Tiefe:
59.9 mm
Höhe:
707.2 mm
Gewicht:
13900 g
Verpackungsbreite:
1386 mm
Verpackungstiefe:
158 mm
Verpackungshöhe:
843 mm
Paketgewicht:
19500 g
Zweck:
Universal
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Bedienfeldsperre:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
101 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
101 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
130 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Grau
VESA-Halterung:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,25*
€ 957,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,56*
€ 955,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,56*
€ 952,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,99*
€ 938,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,69*
€ 906,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.