Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung OM55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 5.0 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung OM55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 5.0 24/7
Samsung OM55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 5.0 24/7
Samsung OM55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 5.0 24/7
Samsung OM55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 5.0 24/7
Samsung OM55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 5.0 24/7
Samsung OM55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 5.0 24/7
Samsung OM55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 5.0 24/7
Samsung OM55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 5.0 24/7
Samsung OM55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 5.0 24/7
Samsung OM55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 5.0 24/7
Samsung OM55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 5.0 24/7
Samsung OM55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 5.0 24/7
Samsung OM55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 5.0 24/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH55OMBEBGBXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH55OMBEBGBXEN
EAN/GTIN:
     8806094042221
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Wandmontage:
Ja
Bildschirmdiagonale:
55 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
3000 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
ADS
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.315 x 0.315 mm
Horizontaler Scanbereich:
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
24 - 75 Hz
Trübungsrate:
1 %
Pixelfrequenz (max.):
594 MHz
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Displaybreite:
1253.4 mm
Display Tiefe:
54.5 mm
Display Höhe:
724.2 mm
Displaygewicht:
23100 g
Verpackungsbreite:
1420 mm
Verpackungstiefe:
178 mm
Verpackungshöhe:
879 mm
Paketgewicht:
29100 g
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Audioausgang (Mini-Buchse):
Yes
Flash-Speicher:
8000 MB
RS-232 Eingangs-Ports:
1
RS-232 Ausgangs-Ports:
1
Teilnehmerausgang:
Yes
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
1
Zertifizierung:
Class A 60950-1
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
450 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 / 60 Hz
Computersystem:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Computersystem-Typ:
System on Chip (SoC)
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 5.0
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten):
19.1 mm
Rahmenbreite (Seite):
19.1 mm
Rahmenbreite (oben):
19.1 mm
Lünettenfarbe:
Dark Blue Gray
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
2
DisplayPorts in:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
RS232:
Ja
Infrarotport:
Ja
Fernbedienung (IR) input:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.715,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.782,05*
€ 2.120,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.779,41*
€ 2.117,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.751,65*
€ 2.084,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.732,51*
€ 2.061,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,84*
€ 2.041,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.