Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung OM55N-D Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 1000 cd/m² Full HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung OM55N-D Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 1000 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Samsung OM55N-D Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 1000 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Samsung OM55N-D Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 1000 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Samsung OM55N-D Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 1000 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Samsung OM55N-D Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 1000 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Samsung OM55N-D Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 1000 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Samsung OM55N-D Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 1000 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Samsung OM55N-D Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 1000 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Samsung OM55N-D Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 1000 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH55OMNDPGB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH55OMNDPGB
EAN/GTIN:
     8801643600013
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Präsentieren Sie kräftige Inhalte auf einem beidseitigen Display

Die OMN-D-Serie verfügt über einen beidseitigen Bildschirm, bei dem die Display-Seiten je nach Umgebungsverwendung eingestellt sind. Die zum Fenster gerichtete Display-Seite sorgt mit Ihrer Helligkeit von 3.000 cd/m2 (Nits) für eine tolle Bildqualität, ungeachtet der Einstrahlung von Sonnenlicht. Die zum Geschäft gerichtete Display-Seite verfügt über einen Helligkeitswert von 1.000 cd/m2 (Nits) und dient zur Darstellung von Informationen.

Flexibles Design für moderne Geschäftsräume

Die Displays der OMN-D-Serie können einfach auf einem Standfuß montiert oder an der Decke angebracht werden und bieten Geschäftsleuten somit mehr Einsatzmöglichkeiten. Das smarte Design ist ein echter Blickfang und bietet zudem Flexibilität in Bezug auf Design und Nutzung von wertvollem Geschäftsraum.

Maximieren Sie Ihre Betriebseffizienz

Die OMN-D-Serie ist platzsparend und bietet Geschäftsleuten dennoch mehr Raum, um Ihren Kunden Produktinformationen und Werbung zu zeigen, und zwar auf beiden Seiten, mit nur einem Display. Außerdem kann das Display einfach mit einem einzigen Stromkabel und einem WLAN-Kabel aktiviert werden. Somit wird nicht nur der Kabelsalat vermieden, sondern das Display wird auch noch energieeffizienter betrieben.


Vereinfachtes Content Management

Der in der OMN-Serie eingebaute MagicINFO Player S6, der mit dem leistungsstarken TIZEN-Betriebssystem ausgestattet ist, verbessert die Gesamtleistung des Displays. Hierdurch wird einfaches Content Management ermöglicht sowie eine nahtlose Inhaltswiedergabe sichergestellt.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
55 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit:
1000 cd/m²
HD-Typ:
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Edge-LED BLU
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Reaktionszeit:
6 ms
Kontrastverhältnis:
5000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand:
0.53 x 0.5 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
138.7 cm
Horizontaler Scanbereich:
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
24 - 75 Hz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Breite:
726.8 mm
Tiefe:
69.6 mm
Höhe:
1299 mm
Gewicht:
42000 g
Verpackungsbreite:
1466 mm
Verpackungstiefe:
367 mm
Verpackungshöhe:
940 mm
Paketgewicht:
52000 g
Zweck:
Einzelhandel
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP5X
Helligkeit (peak):
3000 cd/m²
Schnellstartübersicht:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Stromverbrauch (Standby):
1 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Ausrichtung:
Senkrecht
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
USB-Version:
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS-232C:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.447,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.691,64*
€ 4.393,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.654,40*
€ 4.348,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.535,03*
€ 4.206,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.470,64*
€ 4.130,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.447,04*
€ 4.101,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 569,38*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 638,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.