Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QB55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QB55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 16/7
Samsung QB55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 16/7
Samsung QB55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 16/7
Samsung QB55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 16/7
Samsung QB55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 16/7
Samsung QB55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 16/7
Samsung QB55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 16/7
Samsung QB55B Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 16/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH55QBBEBGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH55QBBEBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094197747
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
55 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
350 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.315 x 0.315 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
138 cm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Trübungsrate:
2 %
Pixelfrequenz (max.):
594 MHz
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
92 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Displaybreite:
1235.1 mm
Display Tiefe:
46.3 mm
Display Höhe:
707.9 mm
Displaygewicht:
18100 g
Verpackungsbreite:
1402 mm
Verpackungstiefe:
163 mm
Verpackungshöhe:
858 mm
Paketgewicht:
23600 g
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
16/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Audioausgang (Mini-Buchse):
1
Bluetooth:
Ja
Flash-Speicher:
8000 MB
RS-232 Eingangs-Ports:
1
RS-232 Ausgangs-Ports:
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
Optional features:
WMN4070SG STN-L4355G
Warentarifnummer (HS):
85285210
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
143 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
96 kWh
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Computersystem:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Computersystem-Typ:
System on Chip (SoC)
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 6.5
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Rahmenbreite (unten):
11.2 mm
Rahmenbreite (Seite):
9.2 mm
Rahmenbreite (oben):
9.2 mm
Lünettenfarbe:
Charcoal Black
Befestigungstyp:
Wand
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
3
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS232:
Ja
Infrarotport:
Ja
Fernbedienung (IR) input:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,95*
€ 780,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,97*
€ 769,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,18*
€ 766,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,16*
€ 748,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,12*
€ 695,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.