Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VH55T-E Computerbildschirm 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VH55T-E Computerbildschirm 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung VH55T-E Computerbildschirm 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung VH55T-E Computerbildschirm 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung VH55T-E Computerbildschirm 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung VH55T-E Computerbildschirm 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung VH55T-E Computerbildschirm 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung VH55T-E Computerbildschirm 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung VH55T-E Computerbildschirm 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung VH55T-E Computerbildschirm 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung VH55T-E Computerbildschirm 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung VH55T-E Computerbildschirm 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH55VHTEBGB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH55VHTEBGB
EAN/GTIN:
     8806090705151
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
1398 mm
Verpackungstiefe:
257 mm
Verpackungshöhe:
844 mm
Paketgewicht:
27600 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1211.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
70 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
682.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
19400 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
116 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
55 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1200:1
Reaktionszeit:
8 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Farbskala:
72 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.045,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.231,69*
€ 2.655,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.217,85*
€ 2.639,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.142,40*
€ 2.549,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.092,07*
€ 2.489,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.045,68*
€ 2.434,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.