Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VM55B-E LCD Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VM55B-E LCD Drinnen
Samsung VM55B-E LCD Drinnen
Samsung VM55B-E LCD Drinnen
Samsung VM55B-E LCD Drinnen
Samsung VM55B-E LCD Drinnen
Samsung VM55B-E LCD Drinnen
Samsung VM55B-E LCD Drinnen
Samsung VM55B-E LCD Drinnen
Samsung VM55B-E LCD Drinnen
Samsung VM55B-E LCD Drinnen
Samsung VM55B-E LCD Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH55VMBEBGBXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH55VMBEBGBXEN
EAN/GTIN:
     8806094415704
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Platzsparende Lösung mit schmalen Rahmen
Mit der VMB-E-Serie von Samsung können Sie sich rund um die Uhr an einem beeindruckenden und zuverlässigen Seherlebnis erfreuen. Die geringe Tiefe des Displays und die Helligkeit von 500 Nits sorgen für gut sichtbare Bilder und lesbare Nachrichten an einer Vielzahl von Orten, wie Einkaufszentren, Lobbys, Konferenzräumen, Kontrollräumen und mehr.

Überzeugende Inhalte durch hochqualitative Bilder
Das elegante Design mit einer Cabinet-Tiefe von nur 70,4 mm bietet Ihnen hohe Flexibilität bei der Installation. Der 1,74 mm schlanke Rahmen sorgt dazu für eine flüssige Bildwiedergabe und eröffnet so vielfältige Möglichkeiten, visuelle Erlebnisse zu kreieren, die das Publikum in ihren Bann ziehen.

Aus verschiedenen Winkeln eine gute Sicht
Der weite Betrachtungswinkel ermöglicht es, dass die gezeigten Inhalte auch dann sehr gut sichtbar sind, wenn man nicht direkt vor dem Display steht. So können Ihre Inhalte unabhängig von der Platzierung des Bildschirms klar und deutlich vermittelt werden.

Lebendige Bilder zu fast jeder Zeit
Die blendfreien Paneele verteilen das Licht gleichmäßig über das Display hinweg und sorgen in Verbindung mit den hohen Kontrastverhältnissen unabhängig vom Umgebungslicht für eine hohe Sichtbarkeit. Auf diese Weise werden wichtige Informationen und Inhalte rund um die Uhr brillant und scharf dargestellt.

Bildverbesserungs-Technologie
Mithilfe des Picture Enhancer Mode können die Farbsättigung und das Kontrastverhältnis durch Anpassung der Gamma-Kurve verändert werden, sodass Ihre Inhalte lebendig und scharf dargestellt werden. Der Black Equalizer Mode kann dunkle Bilder aufhellen, sodass Details leicht zu erkennen sind.

Auf Ihre Zwecke abgestimmt
Ein mehrstufiger werkseitiger Kalibrierungsprozess sorgt für eine gleichmäßige Helligkeits- und Farbdarstellung der Displays. Zusätzlich können Sie mit der frei verfügbaren Software „Color Expert Pro Mobile“ den Weißabgleich von bis zu 5 x 5 Videowalls mit Ihrer Smartphone-Kamera einstellen.

Weiterentwickelte Inhaltswiedergabe
Das Daisy Chain-System mit DisplayPort 1.2 und HDMI-Anschlüssen ermöglicht es, dass die VMB-E-Videowall UHD-Inhalte über mehrere Displays hinweg darstellen kann, ohne hierfür eine externe Grafikkarte zu benötigen. Die Samsung UHD Signage Player Box verbindet den Media-Player mit der Content Management Software für eine erhöhte Funktionalität.

Zertifizierter Industrie-Standard
Die VMB-E-Serie entspricht der EMV-Klasse B und erfüllt damit die strengen Normen für die Emission elektromagnetischer Wellen, während die IP5x-Zertifizierung das Display vor Staub und anderen Bedingungen schützt. Die Display-Verpackung hat außerdem einen strengen 2-stufigen, ISTA-zertifizierten Test bestanden, um mögliche Schäden während der Lieferung zu minimieren.
Weitere Informationen:
Breite:
1212 mm
Tiefe:
70.4 mm
Höhe:
683 mm
Gewicht:
19500 g
Verpackungsbreite:
1398 mm
Verpackungstiefe:
257 mm
Verpackungshöhe:
844 mm
Paketgewicht:
27100 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
220 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
133 kWh
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS-232 Eingangs-Ports:
1
RS-232 Ausgangs-Ports:
1
RS-232C:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
2.0
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Anzahl IR-Eingangsschnittstellen:
1
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Zertifizierung:
FCC (USA) Part 15, Subpart B Class B CE (Europe) : EN 55032:2015+A11:2020 / EN 55035:2017+A11:2020 / EN IEC 61000-3-2:2019 / EN 61000-3-3:2013+A1:2019 VCCI (Japan) : VCCI-CISPR32 : 2015 KC (Korea) : KS C 9832 / KS C 9835 RCM (Australia/ Newzealand) : AS/NZS CISPR32:2015 CCC (China) : GB/T 9254-2008, GB 17625.1-2012 BSMI (Taiwan) : CNS 13438
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Ausrichtung:
Landschaftsportrait
Rahmenbreite (oben):
0.44 mm
Rahmenbreite (unten):
1.3 mm
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Farbe des Paneels:
Schwarz
Bildschirmtechnologie:
LCD
Pixel Abstand:
0.63 x 0.63 mm
Helligkeit:
500 cd/m²
Bildschirmdiagonale:
55 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Kontrastverhältnis:
1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000:1
Einstellzeit:
0.008 s
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Horizontaler Scanbereich:
57.3 - 70 kHz
Vertikaler Scanbereich:
47 - 63 Hz
Trübungsrate:
28 %
Farbskala:
72 %
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.948,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.056,75*
€ 2.447,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.046,78*
€ 2.435,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.002,48*
€ 2.382,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.973,38*
€ 2.348,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.948,21*
€ 2.318,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.