Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VM55C-R LCD Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VM55C-R LCD Drinnen
Samsung VM55C-R LCD Drinnen
Samsung VM55C-R LCD Drinnen
Samsung VM55C-R LCD Drinnen
Samsung VM55C-R LCD Drinnen
Samsung VM55C-R LCD Drinnen
Samsung VM55C-R LCD Drinnen
Samsung VM55C-R LCD Drinnen
Samsung VM55C-R LCD Drinnen
Samsung VM55C-R LCD Drinnen
Samsung VM55C-R LCD Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH55VMCRBGBXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH55VMCRBGBXEN
EAN/GTIN:
     8806095363899
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Breite:
1211 mm
Tiefe:
69.9 mm
Höhe:
681.7 mm
Gewicht:
16800 g
Verpackungsbreite:
1414 mm
Verpackungstiefe:
257 mm
Verpackungshöhe:
844 mm
Paketgewicht:
25100 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
250 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
155 kWh
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
1
HDMI-Version:
2.0
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts in:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS-232 Eingangs-Ports:
1
RS-232 Ausgangs-Ports:
1
USB Anschluss:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Anzahl IR-Eingangsschnittstellen:
1
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Teilnehmerausgang:
Ja
Zertifizierung:
FCC (USA) Part 15, Subpart B Class B CE (Europe) : EN 55032:2015+A11:2020 / EN 55035:2017+A11:2020 / EN IEC 61000-3-2:2019 / EN 61000-3-3:2013+A1:2019 VCCI (Japan) : VCCI-CISPR32 : 2015 KC (Korea) : KS C 9832 / KS C 9835 RCM (Australia/ Newzealand) : AS/N CB (Europe) : IEC62368-1/EN62368-1 CCC (China) : GB 4943.1-2011 (Singapore ) : PSB+IEC62368-1NOM (Mexico ) : Tunerless : NOM-019-SCFI-1998IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC62368-1 SIRC (Saudi Arabia ) : SASO+IEC62368-1 BIS (India) : IEC60950-1 / IS13252KC (Kore
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Ausrichtung:
Landschaftsportrait
Rahmenbreite (Seite):
0.44 mm
Rahmenbreite (oben):
0.44 mm
Rahmenbreite (unten):
0.44 mm
Geflieste Blendenbreite:
0.44 mm
Rahmenmaterial:
Glänzend
Wandmontage:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Konformitätsbescheinigungen:
CB, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Bildschirmtechnologie:
LCD
Pixel Abstand:
0.63 x 0.63 mm
Helligkeit:
500 cd/m²
Bildschirmdiagonale:
55 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Seitenverhältnis:
16:9
Pixel-Frequenz:
78 MHz
Kontrastverhältnis:
1100:1
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000:1
Einstellzeit:
8 s
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Horizontaler Scanbereich:
57.3 - 70 kHz
Vertikaler Scanbereich:
47 - 63 Hz
Trübungsrate:
28 %
Farbskala:
72 %
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
Bildschirmdiagonale (cm):
138 cm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.129,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.157,01*
€ 2.566,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.154,83*
€ 2.564,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.143,32*
€ 2.550,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.135,86*
€ 2.541,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.129,47*
€ 2.534,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.