Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Samsung WM55R Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen 16/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH55WMRWBGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH55WMRWBGCXEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitales Flip-Chart
Digitales Flip-Chart-System
Digitales Flipchart
Flip-Chart
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
55 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
350 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Touchscreen:
Ja
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.315 x 0.315 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Fernbedienung enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Breite:
1297.4 mm
Tiefe:
59.9 mm
Höhe:
768.2 mm
Gewicht:
28200 g
Verpackungsbreite:
1464 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
915 mm
Paketgewicht:
35200 g
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
16/7
Warentarifnummer (HS):
85285210
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
154 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Weiß
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Ausrichtung:
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,53*
€ 1.226,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,51*
€ 1.219,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,87*
€ 1.182,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,04*
€ 1.160,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,49*
€ 1.139,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.