Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QH75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QH75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QH75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QH75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QH75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QH75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QH75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QH75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QH75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QH75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QH75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QH75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QH75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH75QHCEBGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH75QHCEBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094974287
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Bildschirmdiagonale:
75 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
700 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.429 x 0.429 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
189 cm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Trübungsrate:
25 %
Pixelfrequenz (max.):
594 MHz
Farbskala:
72 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Displaybreite:
1682.3 mm
Display Tiefe:
28.5 mm
Display Höhe:
960.4 mm
Displaygewicht:
34600 g
Verpackungsbreite:
1839 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
1113 mm
Verpackungsvolumen:
45300 cm³
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Bluetooth:
Ja
Flash-Speicher:
16000 MB
Optional features:
WMN-B50SC STN-L6585C
Zertifizierung:
Class B 60950-1, 62368-1
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
275 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Version des Betriebsystems:
7,0
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten):
13.4 mm
Rahmenbreite (Seite):
13.4 mm
Rahmenbreite (oben):
13.4 mm
Lünettenfarbe:
Charcoal Black
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
3
DisplayPorts in:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Audio (L,R) Out:
1
RS232:
Ja
Infrarotport:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.653,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.775,08*
€ 2.112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.772,49*
€ 2.109,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.722,73*
€ 2.050,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.687,88*
€ 2.008,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.653,36*
€ 1.967,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.