Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH85QBCEBGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH85QBCEBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094973983
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
85 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
350 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Reaktionszeit:
10 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.487 x 0.487 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Trübungsrate:
2 %
Pixelfrequenz (max.):
594 MHz
RGB-Farbraum:
NTSC
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Displaybreite:
1904.3 mm
Display Tiefe:
28.5 mm
Display Höhe:
1085.3 mm
Displaygewicht:
41900 g
Verpackungsbreite:
2077 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
1222 mm
Paketgewicht:
53900 g
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
16/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Audioausgang (Mini-Buchse):
1
Flash-Speicher:
8000 MB
RS-232 Eingangs-Ports:
1
RS-232 Ausgangs-Ports:
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
Optional features:
WMN-B50SC STN-L6585C
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
231 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Computersystem:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Computersystem-Typ:
System on Chip (SoC)
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Version des Betriebsystems:
7,0
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten):
13.9 mm
Rahmenbreite (Seite):
13.9 mm
Rahmenbreite (oben):
13.9 mm
Lünettenfarbe:
Charcoal Black
Befestigungstyp:
Wand
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
3
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS232:
Ja
Infrarotport:
Ja
Fernbedienung (IR) input:
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.620,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.760,35*
€ 2.094,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.758,48*
€ 2.092,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.705,88*
€ 2.030,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.668,80*
€ 1.985,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.620,81*
€ 1.928,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.