Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Samsung Monitore (Alle)
>
Samsung Odyssey Monitore
>
Artikel
Samsung G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1134D-LS24AG300NRXEN
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
LS24AG300NRXEN
EAN/GTIN:
8806094665772
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Markenspezifische Technologien:
Black Equalizer
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Verpackungsbreite:
636 mm
Verpackungstiefe:
454 mm
Verpackungshöhe:
213 mm
Paketgewicht:
6300 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Installations-CD:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-2 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Service-Port:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
544 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
234.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
498.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
4100 g
Breite (ohne Standfuß):
544 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
91.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
333.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2600 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
17 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
24 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
25 kWh
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1344115
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
Windows 10
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Eco Saving Plus:
Ja
Haftungsausschluss:
Ja
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Optimierer für die Aktualisierungsrate:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
61 cm
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Samsung Gaming Monitore
,
Samsung Monitore (Gaming)
,
Samsung Monitor (Alle)
,
Samsung Monitore (Alle)
,
Samsung Monitore (Odyssey)
,
Samsung Odyssey Monitore
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
gaming monitor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 94,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,86*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,96*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,30*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen