Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LS24AG30ANU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS24AG30ANUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24AG30ANUXEN
EAN/GTIN:
     8806094564204
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Für schnelle und nahtlose Action
144 Hz Bildwiederholrate
Dank der schnellen Bildwiederholungsrate werden die Bildschirmbilder häufiger pro Sekunde aktualisiert, sodass du dich auf ein flüssigeres Gameplay freuen und selbst mit den schnellsten Spielern mithalten kannst.. Mit der 144 Hz Bildwiederholrate kannst du Ruckler und Bewegungsunschärfen hinter dir lassen und dich auf ultraflüssiges Gaming freuen.

Blitzschnelle Reaktionen
1 ms Reaktionszeit
Mit einer unglaublich geringen Reaktionszeit von nur 1 ms zählt jede Bewegung. Die Pixel des Monitors ändern ihre Farbe mit beinahe in Echtzeit, so dass du rasante Action mit realistischer Genauigkeit genießen kannst. Dieser Monitor reagiert genauso schnell, wie du.

Richtig im Flow
AMD FreeSync Premium
Nahtlos flüssiges Gameplay wird mit AMD FreeSync Premium ganz selbstverständlich. Die Adaptive Sync-Technologie reduziert Bildverzerrungen, Ruckler und Eingabeverzögerungen – selbst niedrige Framerates werden kompensiert, sodass du dich ganz auf deinen Sieg konzentrieren kannst

Noch mehr von deinem Game
Fast rahmenloses Design
Das fast rahmenlose Design des Gaming Monitors bietet dir eine große Bildfläche, damit du noch tiefer in dein Game eintauchen kannst. Zusätzlich kannst du zwei Monitore nebeneinander aufstellen und so ein beinahe lückenloses Spielerlebnis genießen.

Ausgeruhte Augen können mehr gewinnen
Eye Saver Mode & Flicker Free
So kannst du auch bei langen Gaming-Sessions ganz vorne mitspielen. Durch Reduzierung blauer Lichtemissionen verringert der Eye Saver Mode Augenmüdigkeit und bietet dir somit mehr Komfort beim Spielen. Die Flicker Free-Technologie minimiert zusätzlich ablenkendes Bildschirmflimmern, damit du dich besser konzentrieren kannst.

Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1245740
Verpackungsbreite:
636 mm
Verpackungstiefe:
454 mm
Verpackungshöhe:
213 mm
Paketgewicht:
6300 g
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-2 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
544 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
234.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
498.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
4100 g
Breite (ohne Standfuß):
544 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
91.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
333.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2600 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (peak):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
61 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,55*
€ 280,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,79*
€ 271,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.