Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LS27A704NWU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LS27A704NWU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS27A704NWU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS27A704NWU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS27A704NWU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS27A704NWU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS27A704NWU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS27A704NWU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS27A704NWU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS27A704NWU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS27A704NWU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS27A704NWU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS27A704NWU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS27A704NWU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS27A704NWU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung LS27A704NWU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS27A704NWU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27A704NWU
EAN/GTIN:
     8806090952531
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung 4K Monitore
Mehr Platz für mehr Details
UHD-Auflösung

Tauche in jedes Detail ein. Mit der 4-fachen Pixelanzahl von Full HD wird jedes Detail mit mehr Tiefe dargestellt, während du mehr Bildschirmfläche hast, um mehrere Tools, Anwendungen und Programme gleichzeitig zu nutzen – für ein kinoreifes 4K-Erlebnis bei Tag und Nacht.

Eine Milliarde Farben für spektakuläre Bilder
Eine Milliarde Farben mit HDR 10

Genieße deine Inhalte voller Farbpracht und Detailreichtum. Mit nahezu unzähligen Farben und Schattierungen sowie HDR10, können dunkle Farben noch dunkler und helle Farben noch heller dargestellt werden, damit alle deine Inhalte voll zur Geltung kommen.

Mehr Komfort und weniger Ablenkung
Genieße eine ungestörte Sicht auf deine Inhalte mit einem fast rahmenlosen Design. Das minimalistische Design eignet sich auch hervorragend für ein Dual-Monitor-Setup, da du die Monitore fast lückenlos nebeneinander stellen kannst. Der schlanke Standfuß aus Metall rundet das elegante Design des Monitors ab und sorgt für ein ästhetisches Highlight auf deinem Schreibtisch.

Ein bequemer Wechsel
Auto Source Switch

Mit Automatic Source Switch Plus entdeckt dein Monitor neu verbundene Geräte sofort und zeigt dir automatisch das richtige Signal an. Kein Suchen mehr nach dem richtigen Input im Menü.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
458924
Verpackungsbreite:
738 mm
Verpackungstiefe:
428 mm
Verpackungshöhe:
126 mm
Paketgewicht:
7000 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
HDMI-Kabellänge:
1.5 m
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 22 °
Bild-in-Bild:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
615.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
193.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
456 mm
Breite (ohne Standfuß):
615.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
42.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
368.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5500 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
28 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
35 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
28 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,15*
€ 378,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,13*
€ 346,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.