Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung LS27AG304NU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS27AG304NUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27AG304NUXEN
EAN/GTIN:
     8806092278035
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Gaming Monitore
Für schnelle und nahtlose Action
144 Hz Bildwiederholrate

Je höher die Bildwiederholungsrate ist, desto öfter wird das Bild auf deinem Bildschirm aktualisiert, sodass du dich auf ein flüssiges Gameplay freuen und selbst mit den schnellsten Spielern mithalten kannst. Dank der 144 Hz des Odyssey G3A kannst du Ruckler und Bewegungsunschärfen hinter dir lassen und dich auf ultraflüssiges Gaming freuen.

Blitzschnelle Reaktionen
1 ms Reaktionszeit

Mit einer unglaublich geringen Reaktionszeit von nur 1ms MPRT zählt jede Bewegung. Überrasche deine Gegner, sobald du sie siehst und reagiere mit präzisen Mausbewegungen. Dieser Monitor reagiert genauso schnell wie du.

Richtig im Flow
AMD FreeSync Premium

Nahtlos flüssiges Gameplay wird mit AMD FreeSync Premium ganz selbstverständlich. Die Adaptive Sync-Technologie reduziert Bildverzerrungen, Ruckler und Eingabeverzögerungen – selbst niedrige Framerates werden kompensiert, sodass du dich ganz auf deinen Sieg konzentrieren kannst.

Alles im Visier
Ergonomisches Design

Freue dich auf hohe Flexibilität für noch mehr Komfort und viele Siege: Dein Monitor lässt sich neigen, schwenken und so in der Höhe verstellen, dass du deine Gegner optimal im Blick hast.

Noch mehr von deinem Game
Fast rahmenloses Design

Das fast rahmenlose Design des Gaming Monitors bietet dir eine große Bildfläche, damit du noch tiefer in dein Game eintauchen kannst. Zusätzlich kannst du zwei Monitore nebeneinander aufstellen und so ein beinahe lückeloses Spielerlebnis genießen.

Ausgeruhte Augen können mehr gewinnen
Eye Saver Mode & Flicker Free

So kannst du auch bei langen Gaming-Sessions ganz vorne mitspielen. Durch Reduzierung blauer Lichtemissionen verringert der Eye Saver Mode Augenmüdigkeit und bietet dir somit mehr Komfort beim Spielen. Die Flicker Free-Technologie minimiert zusätzlich ablenkendes Bildschirmflimmern, damit du dich besser konzentrieren kannst.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
645099
Verpackungsbreite:
704 mm
Verpackungstiefe:
464 mm
Verpackungshöhe:
218 mm
Paketgewicht:
7400 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-2 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Gerätebreite (inkl. Fuß):
618.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
218 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
520.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
5300 g
Breite (ohne Standfuß):
618.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
77.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
377.2 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
26 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
68 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,97*
€ 316,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.