Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G51C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS27CG510EUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27CG510EUXEN
EAN/GTIN:
     8806094659184
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Spiel-Funktionen:
Super Arena Gaming UX
Smart-Modi:
AOS, FPS, RPG, RTS
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien:
35 %
Verpackungsbreite:
702 mm
Verpackungstiefe:
465 mm
Verpackungshöhe:
192 mm
Paketgewicht:
7000 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-2 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Service-Port:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
618.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
234.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
520.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
4800 g
Breite (ohne Standfuß):
618.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
92.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
376.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3300 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
25 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
38 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
25.2 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
48 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
37 kWh
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1370308
Marktpositionierung:
Verbraucher
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Markenspezifische Technologien:
Black Equalizer
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Video-Farbmodi:
Kino, Benutzerdefinierung, Dynamic contrast, Original, sRGB
Zertifizierung:
Windows 10
Automatischer Quellenwechsel:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Virtueller AIM-Punkt:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Response time (MPRT):
1 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Optimierer für die Aktualisierungsrate:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
596.736 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.664 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
68 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 48,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.