Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
144Hz Monitor
>
Artikel
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1134D-LS28BG700EPXEN
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
LS28BG700EPXEN
EAN/GTIN:
8806094796537
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Realitätsnahe Grafiken auf Deinem Screen
Entdecke verborgene Details dank faszinierender Klarheit. Mit der 4-fachen Pixeldichte im Vergleich zu FHD, kannst du Spiele realitätsnah und fesselnd erleben. Das IPS-Panel bietet klare Farben und einen weiten Betrachtungswinkel von 178º für scharfe Spielszenen aus fast jedem Blickwinkel.
Auch kleinste Details kommen zur Geltung
Selbst in dunklen Szenen sind Details klar und deutlich sichtbar. DisplayHDR 400 sorgt für viele Kontraste, tiefe Schwarztöne und ein helles Weiß, damit du deine Gegner gut sehen und selbst verborgene Objekte im Dunkeln finden kannst.
Schnelle Reaktionszeit in 4K
Bezwinge deine Gegner auch bei rasanten Geschwindigkeiten. Die 144 Hz Bildwiederholrate eliminiert Verzögerungen mit flüssiger Action in Ultra-High-Definition-Auflösung. Sei deinen Gegnern immer einen Schritt voraus – mit einer Reaktionszeit von 1 ms (G/G) und flüssigen Bildern mit reduziertem Ghosting.
Flüssiges Gameplay
Erlebe nahtlose Action. Die G-Sync-Kompatibilität sorgt dafür, dass GPU und Panel synchronisiert sind, um Ruckeln, Bildschirmverzögerungen und Bildrisse zu vermeiden. Und schnelle Action und komplexe Spielszenen sind mit AMD FreeSync Premium Pro stabil und ruckelfrei, damit du schnell reagieren kannst.
Where gaming comes together
Der Gaming Hub ermöglicht dir sofortigen Zugriff zu den besten Cloud-Gaming-Diensten, deinen Lieblingskonsolen und PCs. Freue dich auf flüssige Grafik und reaktionsschnelles Gameplay durch Samsungs fortschrittliche Game-Streaming-Technologie ohne Downloads oder Speicherbegrenzung – einfach einschalten und loslegen.
Deine Lieblingsshows an einem Ort
Wenn du dir mal eine Pause vom Gaming-Marathon gönnen möchtest, kannst du auch die neusten Streaming-Inhalte in Quad-High-Definition genießen. Alles, was du brauchst ist eine WLAN-Verbindung. Zusätzlich bietet dir Samsung TV Plus kostenlose Live-Inhalte ohne Downloads oder Anmeldungen sowie personalisierte Inhaltsempfehlungen vom Universal Guide.
Entwickelt, um deine Welt zu erleuchten
Umgib dich mit eindrucksvoller Beleuchtung in jeder Szene. Mit der Core-Beleuchtung kannst du deinem Setup mit mehreren Farbmodi eine persönliche Note verleihen, die vom Bildschirm nahezu in deine Realität überspringt. Mit der CoreSync-Technologie, die den Bildschirm an die Farben deines Spiels anpasst, kannst du dich in deine Spielewelt hineinversetzen lassen.
Schnell eingerichtet
Überprüfe und passe die Spieleinstellungen im Handumdrehen an. Jetzt kannst du dir ganz einfach den Status der wichtigsten Einstellungen wie FPS oder HDR anzeigen lassen und die Reaktionszeit oder das Bildschirmverhältnis sowie den Spielbildmodus ändern, ohne dein Spiel verlassen zu müssen.
Erweitere dein Sichtfeld
Behalte den Sieg im Auge. Stelle deinen Bildschirm auf 21:9 ein, um verborgene Bereiche in Spielszenen mit Ultrawide Game View zu entdecken. So kannst du der Bestenliste ein weiteres Stück näher kommen.
Schnell verbunden
Direkt ins Game: Du musst nicht mehr deine Kabel kompliziert umstecken. Mit Automatic Source Switch Plus kann dein Monitor neu verbundene Geräte sofort beim ersten Einstecken erkennen. Du musst also nicht mehr nach der richtigen Eingabequelle suchen.
Wie für dich gemacht
Freue dich auf hohe Flexibilität für viel Komfort: Dein Monitor lässt sich neigen, schwenken und in der Höhe verstellen, damit du deine Gegner auch optimal im Blick hast.
Faszinierende Bilder
Die UHD-Auflösung, das IPS-Display und HDR400 erzeugen zusammen spektakuläre Farben mit viel Tiefe und einem hohen Reichtum an Details.
Atemberaubende Performance
Erlebe 144 Hz Bildwiederholfrequenz, 1 ms (G/G) Reaktionszeit und G-Sync-Kompatibilität, mit denen du die Führung im Spiel übernehmen kannst.
Kein PC? Keine Konsole? Kein Problem!
Über den Gaming Hub kannst du sofort auf die besten Streaming-Dienste und Konsolenspiele zugreifen. Unsere fortschrittliche Streaming-Technologie sorgt für reibungsloses Gaming ohne Downloads oder Speicherbegrenzung.
Deine Lieblingsshows an einem Ort
Deine Lieblinsapps zum streamen und sogar kostenlose Live-Inhalte mit Samsung TV Plus sind bereits integriert und bieten dir eine große Auswahl an Entertainment in scharfem 4K HDR.
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
ConnectShare (USB):
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Spiel-Funktionen:
Super-Ultrawide-Spielansicht
TV Plus:
Ja
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Fernfeld-Sprachinteraktion:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Adaptives Bild:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-92 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-9 - 13 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Smart-TV:
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Anynet + (HDMI-CEC):
Ja
Eco Light Sensor:
Ja
Bildgröße:
Ja
Kabelloses Display:
Ja
Werksabstimmung:
Ja
Spiele-Hub/Spiele-Bar:
Ja
Arbeitsbereich:
Ja
Werkskalibrierungsbericht:
Ja
Virtueller AIM-Punkt:
Ja
Webdienst:
Microsoft 365
Bildschirmdiagonale:
28 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Video-Farbmodi:
Kino, Dynamisch, Entertain, Grafik, Standard
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
620.93 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
341.28 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
70 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
90 %
Verpackungsbreite:
716 mm
Verpackungstiefe:
169 mm
Verpackungshöhe:
489 mm
Paketgewicht:
9600 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort
Fernbedienung enthalten:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
637.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
311.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
577 mm
Gewicht (mit Ständer):
7000 g
Breite (ohne Standfuß):
637.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
108.6 mm
Höhe (ohne Standfuß):
380.5 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5100 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Adaptive Klangsteuerung (ASC):
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
27 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
55 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
27.2 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
80 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung:
22 V
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
40 kWh
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
Windows 10
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
Samsung 4K Monitore
,
Samsung Monitore (4K)
,
Samsung Monitore (UHD)
,
Samsung Monitore (UltraHD)
,
Samsung UHD Monitore
,
Samsung UltraHD Monitore
,
Samsung Gaming Monitore
,
Samsung Monitore (Gaming)
,
Samsung Monitor (Alle)
,
Samsung Monitore (Alle)
,
Samsung Monitore (Odyssey)
,
Samsung Odyssey Monitore
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
monitor 28" 2560x1440 ips
,
gaming monitor
,
gaming monitor 1ms
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 312,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,43*
€ 407,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,76*
€ 406,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,58*
€ 398,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,30*
€ 395,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,56*
€ 371,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,03*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,92*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,13*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen