Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80A LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS32A800NMPXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS32A800NMPXEN
EAN/GTIN:
     8806094780956
Suchbegriffe:
Samsung 4K Monitore
Samsung Monitore (4K)
Samsung Monitore (UHD)
Samsung Monitore (UltraHD)
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Smart-Modi:
Kino, Benutzerdefinierung, Dynamisch, Energiesparend, Standard
Adaptives Bild:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
171 mm
Verpackungstiefe:
511 mm
Verpackungshöhe:
800 mm
Paketgewicht:
9100 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, USB
Installations-CD:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-2 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 25 °
Bild-in-Bild:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Menge USB 2.0-Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
716.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
580.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
7000 g
Breite (ohne Standfuß):
716.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
41.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
424.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4900 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
51 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
33.2 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
46 kWh
Marktpositionierung:
Büro
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Bild für Bild (PbP):
Ja
Eco Saving Plus:
Ja
Eco Light Sensor:
Ja
Bildgröße:
Ja
Werksabstimmung:
Ja
Automatischer Quellenwechsel:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
2500:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
697.305 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.234 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
Display-Helligkeit (mind.):
250 cd/m²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,20*
€ 372,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,92*
€ 372,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,37*
€ 359,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,28*
€ 356,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,06*
€ 333,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.