Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS32BG700EUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS32BG700EUXEN
EAN/GTIN:
     8806094138818
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Realitätsnahe Grafiken auf Deinem Screen
UHD-Auflösung & IPS-Display
Entdecke verborgene Details dank faszinierender Klarheit. Mit der 4-fachen Pixeldichte im Vergleich zu FHD, kannst du Spiele realitätsnah und fesselnd erleben. Das IPS-Panel bietet klare Farben und einen weiten Betrachtungswinkel von 178º für scharfe Spielszenen aus fast jedem Blickwinkel.

Auch kleinste Details kommen zur Geltung
DisplayHDR 400
Selbst in dunklen Szenen sind Details klar und deutlich sichtbar. DisplayHDR 400 sorgt für viel Kontraste, tiefe Schwarztöne und ein helles Weiß, damit du deine Gegner gut sehen und selbst verborgene Objekte im Dunkeln finden kannst.

Schnelle Reaktionszeit in 4K
144 Hz Bildwiederholrate & 1ms (GtG) Reaktionszeit
Bezwinge deine Gegner auch bei rasanten Geschwindigkeiten. Die 144 Hz Bildwiederholrate eliminiert Verzögerungen mit flüssiger Action in Ultra-High-Definition-Auflösung. Sei deinen Gegnern immer einen Schritt voraus – mit einer Reaktionszeit von 1 ms (GtG) und flüssigen Bildern mit reduziertem Ghosting.

Flüssiges Gameplay
G-Sync-Kompatibilität
Erlebe nahtlose Action. Die G-Sync-Kompatibilität sorgt dafür, dass GPU und Panel synchronisiert sind, um Ruckeln, Bildschirmverzögerungen und Bildrisse zu vermeiden. Und schnelle Action und komplexe Spielszenen sind mit AMD FreeSync Premium Pro stabil und ruckelfrei, damit du schnell reagieren kannst

Where gaming comes together
Samsung Gaming Hub
Der Gaming Hub ermöglicht dir sofortigen Zugriff zu den besten Cloud-Gaming-Diensten, deinen Lieblingskonsolen und PCs. Freue dich auf flüssige Grafik und reaktionsschnelles Gameplay durch Samsungs fortschrittliche Game-Streaming-Technologie ohne Downloads oder Speicherbegrenzung – einfach einschalten und loslegen.

Deine Lieblingsshows an einem Ort
Smart TV-Erlebnis
Wenn du dir mal eine Pause vom Gaming-Marathon gönnen möchtest, kannst du auch die neusten Streaming-Inhalte in Quad-High-Definition genießen. Alles, was du brauchst ist eine WLAN-Verbindung. Zusätzlich bietet dir Samsung TV Plus kostenlose Live-Inhalte ohne Downloads oder Anmeldungen sowie personalisierte Inhaltsempfehlungen vom Universal Guide.

Entwickelt, um deine Welt zu erleuchten
Integrierte Beleuchtung mit CoreSync
Umgib dich mit eindrucksvoller Beleuchtung in jeder Szene. Mit der Core-Beleuchtung kannst du deinem Setup mit mehreren Farbmodi eine persönliche Note verleihen, die vom Bildschirm nahezu in deine Realität überspringt. Mit der CoreSync-Technologie, die den Bildschirm an die Farben deines Spiels anpasst, kannst du dich in deine Spielewelt hineinversetzen lassen.

Schnell eingerichtet
Game Bar
Überprüfe und passe die Spieleinstellungen im Handumdrehen an. Jetzt kannst du dir ganz einfach den Status der wichtigsten Einstellungen wie FPS oder HDR anzeigen lassen und die Reaktionszeit oder das Bildschirmverhältnis sowie den Spielbildmodus ändern, ohne dein Spiel verlassen zu müssen.

Erweitere dein Sichtfeld
Ultrawide Game View
Behalte den Sieg im Auge. Stelle deinen Bildschirm auf 21:9 ein, um verborgene Bereiche in Spielszenen mit Ultrawide Game View zu entdecken. So kannst du der Bestenliste ein weiteres Stück näher kommen.

Schnell verbunden
Auto Source Switch Plus
Direkt ins Game: Du musst nicht mehr deine Kabel kompliziert umstecken. Mit Automatic Source Switch Plus kann dein Monitor neu verbundene Geräte sofort beim ersten Einstecken erkennen. Du musst also nicht mehr nach der richtigen Eingabequelle suchen

Wie für dich gemacht
Ergonomisches Design
Freue dich auf hohe Flexibilität für viel Komfort: Dein Monitor lässt sich neigen, schwenken und in der Höhe verstellen, damit du deine Gegner auch optimal im Blick hast.

Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
ConnectShare (USB):
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Spiel-Funktionen:
Super-Ultrawide-Spielansicht
TV Plus:
Ja
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Webbrowser:
Ja
Fernfeld-Sprachinteraktion:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Adaptives Bild:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-92 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-9 - 13 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Smart-TV:
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Anynet + (HDMI-CEC):
Ja
Eco Light Sensor:
Ja
Bildgröße:
Ja
Kabelloses Display:
Ja
Werksabstimmung:
Ja
Spiele-Hub/Spiele-Bar:
Ja
Arbeitsbereich:
Ja
Werkskalibrierungsbericht:
Ja
Virtueller AIM-Punkt:
Ja
Webdienst:
Microsoft 365
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Video-Farbmodi:
Kino, Dynamisch, Entertain, Grafik, Standard
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
698.112 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.688 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
95 %
Verpackungsbreite:
798 mm
Verpackungstiefe:
545 mm
Verpackungshöhe:
176 mm
Paketgewicht:
11000 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI to Micro-HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
Fernbedienung enthalten:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
714.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
311.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
602.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
8300 g
Breite (ohne Standfuß):
714.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
125.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
441.1 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6400 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Adaptive Klangsteuerung (ASC):
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
61 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
33 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung:
22 V
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
48 kWh
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,99*
€ 564,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,89*
€ 563,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,73*
€ 551,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,18*
€ 547,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,84*
€ 519,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,92*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,13*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.