Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung Odyssey LS32BG750NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS32BG750NUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS32BG750NUXEN
EAN/GTIN:
     8806094338515
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Fast so real wie im echten Leben
UHD-Auflösung
Tauche in eine realistische Gaming-Welt ein. Mit UHD-Auflösung ermöglicht der Odyssey Neo G7 Bilder in hoher Qualität und lebensechten Details.

Verschaffe dir einen Vorteil
165 Hz Bildwiederholrate & 1ms Reaktionszeit
Höchstgeschwindigkeit in jeder Szene. Die branchenführende Bildwiederholfrequenz von 165 Hz eliminiert Verzögerungen für ein atemberaubendes Gameplay und ultra-flüssige Action Szene für Szene. Mit einer Reaktionszeit von 1 ms und ruckelfreien Bildern haben Spieler mit optimierter Technologie einen Wettbewerbsvorteil - bei jedem Durchlauf.

Lass dich nicht aus der Ruhe bringen
FreeSync Premium Pro
AMD FreeSync Premium Pro sorgt dafür, dass GPU und Panel synchronisiert sind, um Ruckeln, Bildschirmverzögerungen und Bildrisse zu vermeiden. Schnelle Action sowie komplexe Spielszenen sind somit stabil und ruckelfrei, damit du schnell reagieren kannst.

Dive into your game
1.000R Curved Bildschirm
Lass dich von der Atmosphäre einhüllen und erlebe eine aufregend realistische Spielerfahrung. Das 32 Zoll Display des Neo G7 füllt dein peripheres Sichtfeld aus und lässt dich die Sicht deines Charackters einnehmen.

Entwickelt, um deine Welt zu erleuchten
Integrierte Beleuchtung mit CoreSync
Umgib dich mit eindrucksvoller Beleuchtung in jeder Szene. Mit der Core-Beleuchtung kannst du deinem Setup mit mehreren Farbmodi eine persönliche Note verleihen, die vom Bildschirm in deine Realität überspringt. Mit der CoreSync-Technologie, die den Bildschirm an die Farben deines Spiels anpasst, kannst du dich in deine Spielewelt hineinversetzen lassen.

Lüfte versteckte Details in deinen Spielen
Ultrawide Game view
Behalte den Sieg im Auge. Stelle deinen Bildschirm auf 21:9 ein, um verborgene Bereiche in Spielszenen mit Ultrawide Game View zu entdecken. Wenn du jetzt Fußballspiele spielst, kannst du mehr vom Spielfeld sehen. Und bei Rennspielen erhältst du eine natürliche und umfassende Sicht auf die vor dir liegende Straße.

Einstecken und loslegen
Automatic Source Switch Plus
Direkt ins Game: Du musst nicht mehr deine Kabel kompliziert umstecken. Mit Automatic Source Switch Plus kann dein Monitor neu verbundene Geräte sofort beim ersten Einstecken erkennen. Du musst also nicht mehr nach der richtigen Eingabequelle suchen.

Alles im Visier
Ergonomisches Design
Freue dich auf hohe Flexibilität für noch mehr Komfort: Dein Monitor lässt sich neigen, schwenken und so in der Höhe verstellen, dass du deine Gegner optimal im Blick hast. Die Anschlüsse sind leicht zugänglich, sodass du deine Lieblingsgeräte anschließen kannst, ohne dass ein Durcheinander entsteht.

Faszinierende Bildqualität
Quantum Mini-LED mit Quantum HDR 2.000 bieten dir eine außergewöhnliche Farbtiefe und Bildqualität, die den Odyssey Neo zu einer Klasse für sich macht.

Next Level Gaming Performance
Die kleinste Verzögerung kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, einer Reaktionszeit von 1 ms und FreeSync Premium Pro ausgestattet kannst du die Spitze der Leaderboards erklimmen.

Ein neues Design-Level
Mit einem, dem menschlichen Auge nachempfunden, Curved Radius von 1.000R und Samsungs einzigartiger CoreSync-Beleuchtung bietet der Odyssey Neo ultimative Immersion und noch besseres Gameplay.
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1206562
Verpackungsbreite:
827 mm
Verpackungstiefe:
499 mm
Verpackungshöhe:
231 mm
Paketgewicht:
12000 g
Ständer enthalten:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
0 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
9 - 13 °
Bild-in-Bild:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
713 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
311.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
606.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
8600 g
Breite (ohne Standfuß):
713 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
185 mm
Höhe (ohne Standfuß):
440.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6700 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
41 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
90 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
40.8 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Helligkeit (peak):
1000 cd/m²
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Quantum HDR 2000
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.035,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,85*
€ 1.349,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,53*
€ 1.328,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,21*
€ 1.292,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,82*
€ 1.232,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.