Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
240Hz Monitor
>
Artikel
Samsung G85NB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1134D-LS32BG850NPXEN
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
LS32BG850NPXEN
EAN/GTIN:
8806094796582
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Geringe Eingabeverzögerung:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Spiel-Funktionen:
Super Arena Gaming UX, Super-Ultrawide-Spielansicht
Smart-Modi:
FPS, RPG, RTS
Adaptives Bild:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-92 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-9 - 13 °
Bild-in-Bild:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
UL
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Auto source switch+:
Ja
Eco Light Sensor:
Ja
Werksabstimmung:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Virtueller AIM-Punkt:
Ja
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Mini-LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Video-Farbmodi:
Kino, Benutzerdefinierung, Dynamic contrast, Sport
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Optimierer für die Aktualisierungsrate:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
697.306 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.234 mm
Lokales Dimmen:
Ja
Lokale Dimmbereiche:
1196
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Quantum HDR 2000
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
95 %
Quantum-Dot-Farbtechnologie:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
827 mm
Verpackungstiefe:
236 mm
Verpackungshöhe:
530 mm
Paketgewicht:
12900 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
713 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
311.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
606.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
8900 g
Breite (ohne Standfuß):
713 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
173 mm
Höhe (ohne Standfuß):
434.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
7000 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
104 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
33.2 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
140 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
48 kWh
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1401629
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Weiß
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
,
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
QLED Monitor
,
Samsung 4K Monitore
,
Samsung Monitore (4K)
,
Samsung Monitore (UHD)
,
Samsung Monitore (UltraHD)
,
Samsung UHD Monitore
,
Samsung UltraHD Monitore
,
Samsung Curved Monitore
,
Samsung Monitore (Curved)
,
Samsung Gaming Monitore
,
Samsung Monitore (Gaming)
,
Samsung Monitor (Alle)
,
Samsung Monitore (Alle)
,
Samsung Monitore (Odyssey)
,
Samsung Odyssey Monitore
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
samsung 32 zoll 4k monitor
,
gaming monitor
,
gaming monitor 1ms
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 646,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,80*
€ 825,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,75*
€ 820,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,01*
€ 811,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,81*
€ 787,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,37*
€ 769,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,02*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,50*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen