Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
240Hz Monitor
>
Artikel
Samsung LS32BG850NU LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1134D-LS32BG850NUXEN
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
LS32BG850NUXEN
EAN/GTIN:
8806094338546
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Der Gaming-Monitor, der Experten begeistert
„Es steht außer Frage, dass dies der beste 32-Zoll-Monitor ist, den ich je benutzt habe. Er definiert, wie High-End-Gaming im Jahr 2022 aussehen sollte.“ – Hometheaterreview.
Von Experten gefeiert. Mit Awards ausgezeichnet. Weltweit anerkannt. Der Odyssey Neo G8 ist die ultimative Gaming-Innovation. Entdecke jetzt, was dahinter steckt.
Tauche in deine Inhalte ein
Quantum Matrix Technologie
Ein unübertroffenes visuelles Erlebnis. Die revolutionäre Quantum Matrix Technologie mit Quantum Mini-LEDs erzeugt kontrollierte Helligkeit und perfekten Kontrast für eine verfeinerte Auflösung. Lokale Dimmzonen wurden auf 1.196 erhöht und mit den höchsten 12-Bit-Schwarzwerten kombiniert, um eine Bildqualität zu erzielen, die ihresgleichen sucht.
Entdecke jedes Detail
Quantum HDR 2.000
Entdecke jedes Detail in seiner ganzen Pracht. Von düsteren Schatten bis hin zu strahlendem Himmel ermöglichen 2.000 Nit Spitzenhelligkeit und ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 eine verbesserte Farbdarstellung und -tiefe. Verschaffe dir einen Vorteil beim Spielen von Ray Tracing-Spielen, indem du gut versteckte Gegner anhand ihrer Reflexionen entdecken kannst.
Eine Gaming-Ausstattung der Extraklasse
UHD-Auflösung & 240Hz Bildwiederholrate
Lass deine Gegner alt aussehen: Mit einer unfassbar schnellen Bildwiederholfrequenz von 240 Hz wurde der Neo G8 auf der CES 2022 als Best of Innovation ausgezeichnet. Er überschreitet die Grenzen der Möglichkeiten von Monitoren und bietet rasante Geschwindigkeiten, Immersion und Tiefe, um das volle Potenzial der Spiele zu realisieren.
Lass dich nicht aus der Ruhe bringen
FreeSync Premium Pro
AMD FreeSync Premium Pro sorgt dafür, dass GPU und Panel synchronisiert sind, um Ruckeln, Bildschirmverzögerungen und Bildrisse zu vermeiden. Schnelle Action sowie komplexe Spielszenen sind somit stabil und ruckelfrei, damit du schnell reagieren kannst.
Dive into your game
1.000R Curved Bildschirm
Lass dich von der Atmosphäre einhüllen und erlebe eine aufregend realistische Spielerfahrung. Das 32 Zoll Display des Neo G8 füllt dein peripheres Sichtfeld aus und lässt dich die Sicht deines Charakters einnehmen.
Entwickelt, um deine Welt zu erleuchten
Integrierte Beleuchtung mit CoreSync
Umgib dich mit eindrucksvoller Beleuchtung in jeder Szene. Mit der Core-Beleuchtung kannst du deinem Setup mit mehreren Farbmodi eine persönliche Note verleihen, die vom Bildschirm in deine Realität überspringt. Mit der CoreSync-Technologie, die den Bildschirm an die Farben deines Spiel anpasst, kannst du dich in deine Spielewelt hineinversetzen lassen.
Weniger Ablenkung durch Umgebungslicht
Mattes Display
Konzentriere dich auf das, was zählt: Das matte Display absorbiert künstliches und natürliches Licht, anstatt es zu reflektieren. So kannst du dich auch in den härtesten Kämpfen und schwierigsten Leveln voll und ganz auf das Geschehen konzentrieren.
Lüfte versteckte Details in deinen Spielen
Ultrawide Game view
Behalte den Sieg im Auge. Stelle deinen Bildschirm auf 21:9 ein, um verborgene Bereiche in Spielszenen mit Ultrawide Game View zu entdecken. Wenn du jetzt Fußballspiele spielst, kannst du mehr vom Spielfeld sehen. Und bei Rennspielen erhältst du eine natürliche und umfassende Sicht auf die vor dir liegende Straße.
Einstecken und loslegen
Automatic Source Switch Plus
Direkt ins Game: Du musst nicht mehr deine Kabel kompliziert umstecken. Mit Automatic Source Switch Plus kann dein Monitor neu verbundene Geräte sofort beim ersten Einstecken erkennen. Du musst also nicht mehr nach der richtigen Eingabequelle suchen.
Alles im Visier
Ergonomisches Design
Freue dich auf hohe Flexibilität für noch mehr Komfort: Dein Monitor lässt sich neigen, schwenken und so in der Höhe verstellen, dass du deine Gegner optimal im Blick hast. Die Anschlüsse sind leicht zugänglich, sodass du deine Lieblingsgeräte anschließen kannst, ohne dass ein Durcheinander entsteht.
Faszinierende Bildqualität
Quantum Mini-LED mit Quantum HDR 2.000 bieten dir eine außergewöhnliche Farbtiefe und Bildqualität, die den Odyssey Neo zu einer Klasse für sich macht.
Weltklasse Performance
Die kleinste Verzögerung kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz, einer Reaktionszeit von 1 ms (G/G) und FreeSync Premium Pro ausgestattet kannst du die Spitze der Leaderboards erklimmen.
Ein neues Design-Level
Mit einem, dem menschlichen Auge nachempfunden, Curved Radius von 1.000R und Samsungs einzigartiger CoreSync-Beleuchtung bietet der Odyssey Neo ultimative Immersion und noch besseres Gameplay.
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1201981
Verpackungsbreite:
827 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Verpackungshöhe:
236 mm
Paketgewicht:
12200 g
Ständer enthalten:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
0 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
9 - 13 °
Bild-in-Bild:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
713 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
311.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
606.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
8900 g
Breite (ohne Standfuß):
713 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
173 mm
Höhe (ohne Standfuß):
434.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
7000 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
41 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
104 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
40.8 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Helligkeit (peak):
1000 cd/m²
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Quantum HDR 2000
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
95 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
,
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
QLED Monitor
,
Samsung 4K Monitore
,
Samsung Monitore (4K)
,
Samsung Monitore (UHD)
,
Samsung Monitore (UltraHD)
,
Samsung UHD Monitore
,
Samsung UltraHD Monitore
,
Samsung Curved Monitore
,
Samsung Monitore (Curved)
,
Samsung Gaming Monitore
,
Samsung Monitore (Gaming)
,
Samsung Monitor (Alle)
,
Samsung Monitore (Alle)
,
Samsung Monitore (Odyssey)
,
Samsung Odyssey Monitore
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
samsung 32 zoll 4k monitor
,
gaming monitor
,
gaming monitor 32 zoll
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.245,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,74*
€ 1.624,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,69*
€ 1.583,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.296,26*
€ 1.542,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,48*
€ 1.482,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,75*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,44*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,05*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen