Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Samsung M80C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grün
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS32CM80GUUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS32CM80GUUXEN
EAN/GTIN:
     8806094916034
Suchbegriffe:
Samsung 4K Monitore
Samsung Monitore (4K)
Samsung Monitore (UHD)
Samsung Monitore (UltraHD)
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Spiel-Funktionen:
Super-Ultrawide-Spielansicht
TV Plus:
Ja
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Office 365 Support:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Virtueller Assistent:
Amazon Alexa
Fernfeld-Sprachinteraktion:
Ja
Universalführung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Adaptives Bild:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Fernbedienung:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-92 - 92 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 15 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Digitales Signalformatsystem:
Nicht unterstützt
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Geschickte Kalibrierung:
Ja
Anynet + (HDMI-CEC):
Ja
Bildgröße:
Ja
Kabelloses Display:
Ja
Automatischer Quellenwechsel:
Ja
Spiele-Hub/Spiele-Bar:
Ja
NFT-Marktplätze:
Nifty Gateway
Knox-Gewölbe:
Ja
Arbeitsbereich:
Ja
Virtueller AIM-Punkt:
Ja
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
697.306 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.234 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Farbraumstandard:
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Display-Helligkeit (mind.):
300 cd/m²
Ständertyp:
HAT stehend
Verpackungsbreite:
925 mm
Verpackungstiefe:
132 mm
Verpackungshöhe:
485 mm
Paketgewicht:
10400 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB Typ-C
Fernbedienung enthalten:
Ja
Pogo-Gender-Adapter enthalten:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Kamera enthalten:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
713.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
200.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
616.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
7200 g
Breite (ohne Standfuß):
713.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
24.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
423.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4200 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
10 W
Adaptive Klangsteuerung (ASC):
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
37 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
33 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
140 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1511253
Marktpositionierung:
Intelligent
Produktfarbe:
Grün
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 475,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,33*
€ 641,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,73*
€ 635,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,92*
€ 622,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,58*
€ 614,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,37*
€ 565,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.