Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung S80UD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS32D800UAUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS32D800UAUXEN
EAN/GTIN:
     8806095543284
Suchbegriffe:
Samsung 4K Monitore
Samsung Monitore (4K)
Samsung Monitore (UHD)
Samsung Monitore (UltraHD)
Weitere Informationen:
Markenspezifische Technologien:
Eye Saver
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Power Delivery
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-30 - 30 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-92 - 92 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 25 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Eingebaute KVM-Umschaltung:
Ja
KVM switch-Anschlussanzahl:
2
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Konformitätsbescheinigungen:
TÜV mark
Bild für Bild (PbP):
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Auto source switch+:
Ja
Bildgröße:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega Infinity DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
697.306 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.234 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Display-Helligkeit (mind.):
280 cd/m²
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO
Ständertyp:
HAT stehend
Verpackungsbreite:
798 mm
Verpackungstiefe:
546 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
8900 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
713.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
220 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
585 mm
Gewicht (mit Ständer):
6900 g
Breite (ohne Standfuß):
713.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
41.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
424.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4500 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
58 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
33 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
180 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Büro
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
Windows 11
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,57*
€ 450,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,48*
€ 450,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,66*
€ 445,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,86*
€ 443,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,80*
€ 431,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.