Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
240Hz Monitor
>
Artikel
Samsung G93SC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1134D-LS49CG934SUXEN
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
LS49CG934SUXEN
EAN/GTIN:
8806095053653
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
OLED-Gaming modern interpretiert
Mit einer schnellen Reaktionszeit von 0,03 ms (G/G) auf dem 240-Hz-Display kannst du schnell auf jeden Zug deines Gegners reagieren.
Erwecke deine Sinne zum Leben
Das 49 Zoll große Super-Ultrabreitbild-Display des 1800R Curved-Displays füllt dein peripheres Sichtfeld komplett aus und lässt dich direkt in die Spielwelt eintauchen. Ein Display, das so breit ist wie zwei Quad-HD-Monitore, bietet maximales Sichtfeld, um alle Details scharf zu erfassen.
Scharfe Bilder mit dicht gepackten Pixeln
Auch bei einem großen Bildschirm muss nicht auf Details verzichtet werden. Die 110 PPI geben dir die Klarheit, die du brauchst, um die kleinen, aber wichtigen Details auf dem 49" Odyssey OLED G9-Bildschirm zu erkennen.
Tiefere Schwarztöne
Lüfte jedes in den dunklen Tiefen verborgenes Geheimnis: Freue dich auf echtes Schwarz und dunkle Farben auf dem Bildschirm für eine beeindruckende Farb- und Tiefenwirkung in jedem Spiel – und das ohne Pixel-Light-Bleed.
Schnell am Ziel
Jede Millisekunde zählt: Erlebe mit der OLED-Technologie ein atemberaubendes Gameplay mit einer Reaktionszeit von 0,03 ms (G/G) und einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz. Somit bist du mit Micro HDMI 2.1 und DisplayPort deinen Gegnern stets einen Schritt voraus.
Eintauchen in flüssige Action ohne Unterbrechung
Hyper-Action ohne Unterbrechung. Die G-Sync-Kompatibilität sorgt dafür, dass Grafikprozessor und Bildschirm synchronisiert sind, um Ruckeln, Verzögerungen und Bildrisse zu vermeiden. Schnelle Action und komplexe Spielszenen sind mit G-Sync stabil und ruckelfrei - für den entscheidenden Vorteil.
Faszinierende OLED-Bildqualität
Dank der erstaunlichen OLED-Leistung sind Spielewelten leuchtend hell und werden von unübertroffener Leuchtkraft zum Leben erweckt.
Tauche ein in das Erlebnis
Mit dem 49 Zoll großen Curved-Display im 32:9-Format erlebst du intensives Gaming.
Verliere keine Zeit
Mit einer schnellen Reaktionszeit von 0,03 ms (G/G) auf dem 240-Hz-Display kannst du schnell auf jeden Zug deines Gegners reagieren.
Mehr verbinden, mehr genießen
Große Anschlussvielfalt: Mit HDMI 2.1, DisplayPort und USB-Hub kannst du problemfrei all deine Lieblingsgeräte anschließen, die dein Gaming-Erlebnis spannend gestalten.
Viel Platz auf dem Schreibtisch
Dank der integrierten Lautsprecher bleibt dein Schreibtisch frei von Kabelsalat. Bringe dein Gaming-Erlebnis auf ein hohes Level, ohne neue Geräte anschließen zu müssen.
Einstecken und loslegen
Mit Auto Source Switch+ erkennt dein Monitor, wenn angeschlossene Geräte eingeschaltet werden, und passt automatisch die neue Quelle an. So bleibt dir die manuelle Suche nach der richtigen Eingabequelle erspart.
Hand in Hand auf dem gleichen Bildschirm
Schöpfe das volle Potenzial deines Bildschirms aus und komme auf ganz neue Weise mit deinen Freunden zusammen. „Picture-by-Picture“ teilt den Bildschirm in zwei Hälften. Du siehst hier also das Bild beider Quellen komplett und das sogar in der Qualität der Ursprungsquelle.
Nahtloses Multitasking inkl. Nebenbildschirm
Mit „Picture-in-Picture“ wird ein zweiter Monitor überflüssig. Diese Funktion legt ein zweites Bild in einer frei wählbaren Ecke des Bildschirms über das normale PC-Bild. Rufe Chat-Fenster, Spieltipps oder andere Inhalte auf, ohne den Blick vom Hauptbildschirm abzuwenden.
Neue Standards bei Samsung dank hochwertigen Designs
Verleihe deiner Gaming-Station ein elegantes Aussehen: Mit einem hochwertigen und modernen Metall-Finish, das an der dünnsten Stelle nur 4,5 mm misst, wird das unvergleichliche Design des Odyssey OLED deinem Sinn für Stil gerecht.
Entwickelt, um deine Welt zum Strahlen zu bringen
Eindrucksvolle Beleuchtung für jede Spielszene: Mit der CoreSync-Technologie kannst du deinem Setup mit mehreren Farbmodi eine persönliche Note verleihen, die vom Display nahezu in deine Realität überspringt. Die Core Lighting+-Technologie passt die Beleuchtung auf Wunsch automatisch an die Farben d
Den Sieg zum Greifen nah
Freue dich auf hohe Flexibilität und viel Komfort: Dein Monitor lässt sich in der Höhe verstellen und beliebig neigen, sodass du deine Gegner stets im Blick behältst.
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Markenspezifische Technologien:
Black Equalizer
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Geringe Eingabeverzögerung:
Ja
Spiel-Funktionen:
Super Arena Gaming UX
Smart-Modi:
FPS, RPG, RTS, Sport
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Ständertyp:
HAT stehend
Verpackungsbreite:
1352 mm
Verpackungstiefe:
474 mm
Verpackungshöhe:
240 mm
Paketgewicht:
18100 g
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, HDMI to Micro-HDMI
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
120 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 15 °
Bild-in-Bild:
Ja
Black eQualizer-Funktion:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1194.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
284.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
529.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
12600 g
Breite (ohne Standfuß):
1194.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
180.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
365 mm
Gewicht (ohne Ständer):
8800 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
10 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
75 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
87 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
75 W
Stromverbrauch (max.):
220 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Silber
Fußfarbe:
Silber
Stromverbrauch (DPMS):
0.5 W
Bild für Bild (PbP):
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Bildgröße:
Yes
Grau-Gleichgewicht:
No
Werksabstimmung:
Yes
Automatischer Quellenwechsel:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Werkskalibrierungsbericht:
Ja
Virtueller AIM-Punkt:
Ja
Bildschirmdiagonale:
49 "
Display-Auflösung:
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
32:9
Bildschirmtechnologie:
OLED
HD-Typ:
Dual QHD
Panel-Typ:
OLED
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
0.03 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1800R
Video-Farbmodi:
Benutzerdefinierung, Öko, Entertain, Spiel, Grafik, Standard
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
1196.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
339.2 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
124 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
99 %
Display-Helligkeit (mind.):
200 cd/m²
Quantum-Dot-Farbtechnologie:
Ja
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
,
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
OLED Display
,
OLED Monitor
,
Samsung Curved Monitore
,
Samsung Monitore (Curved)
,
Samsung Gaming Monitore
,
Samsung Monitore (Gaming)
,
Samsung Monitor (Alle)
,
Samsung Monitore (Alle)
,
Samsung Monitore (Odyssey)
,
Samsung Odyssey Monitore
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
DQHD Monitor
,
SuperWide Monitor
,
UWQHD Monitor
,
UltraWide Monitor
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
samsung 49 zoll monitor 5120 x 1440
,
gaming monitor
,
gaming monitor 49 zoll
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 842,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,31*
€ 1.067,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,27*
€ 1.067,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,39*
€ 1.055,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,21*
€ 1.036,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,29*
€ 1.002,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,03*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,92*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,13*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen