Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
240Hz Monitor
>
Artikel
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1134D-LS49CG954EUXEN
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
LS49CG954EUXEN
EAN/GTIN:
8806095234915
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Tauche ein in das Erlebnis
Mit dem 49 Zoll großen 1000R Curved-Display im 32:9-Format erlebst du fesselndes Gameplay.
Exzellente Performance
Sieg oder Niederlage? Mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz, einer Reaktionszeit von 1 ms (GtG) und AMD FreeSync™ Premium Pro ist dir der erste Platz sicher.
Stil für dein Set-up
Das neue Arena Lighting, der ergonomische HAS-Standfuß und das Hexa-Plattenstativ zeigt allen, dass du auf einem hohen Level spielst.
Erwecke deine Abenteuerlust
1000R Curved-Display mit Dual QHD-Auflösung
Erlebe atemberaubendes High-Level-Gaming mit noch intensiveren Spielszenen: Das 49 Zoll große Super-Ultrabreitbild-Display mit Dual QHD-Auflösung füllt dein peripheres Sichtfeld komplett aus, wodurch du voll und ganz in die Rolle deines Charakters schlüpfst.
VESA-Display HDR1000
Entfalte Details in ganzer Pracht: Mit einem Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 und 1.000 Nit Spitzenhelligkeit sorgt das VESA-Display HDR1000 für eine angepasste Farbdarstellung und -tiefe, auch in schattigen Spielumgebungen. Damit verschaffst du dir einen Spielvorteil, indem du versteckte Gegner auch in den dunkelsten Ecken problemlos entdeckst.
Schnelle Bildwiederholrate von 240 Hz und schnelle Reaktionszeit von 1 ms
240 Hz & 1 ms (GtG)
Höchstgeschwindigkeit in jeder Szene: Mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz erlebst du atemberaubendes Gameplay mit flüssiger Action. Dank einer Reaktionszeit von 1 ms (GtG), wenig Unschärfe und minimiertem Ghosting bezwingst du jeden Gegner in Sekundenschnelle.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Nahtlos flüssiges Gameplay: Schnelle Actionabläufe und komplexe Spielszenen wirken dank AMD FreeSync™ Premium Pro stabil und ruckelfrei, wodurch du deinen Gegnern stets einen Schritt voraus sein kannst.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Umgebungslicht Typ:
Core Sync
Markenspezifische Technologien:
Black Equalizer
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Geringe Eingabeverzögerung:
Ja
Spiel-Funktionen:
Super Arena Gaming UX
Smart-Modi:
Öko, FPS, RPG, RTS
Adaptives Bild:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Verpackungsbreite:
1265 mm
Verpackungstiefe:
481 mm
Verpackungshöhe:
343 mm
Paketgewicht:
20600 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, HDMI, Leistung, USB
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 11 °
Bild-in-Bild:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1147.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
420.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
568.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
15600 g
Breite (ohne Standfuß):
1147.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
293.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
363.5 mm
Gewicht (ohne Ständer):
10600 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
45 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
147 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
45 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
180 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
66 kWh
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
Windows 10
Bild für Bild (PbP):
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Auto source switch+:
Ja
Bildgröße:
Ja
Werksabstimmung:
Ja
Werkskalibrierungsbericht:
Ja
Virtueller AIM-Punkt:
Ja
Bildschirmdiagonale:
49 "
Display-Auflösung:
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
32:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Dual QHD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
2500:1
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
450 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Video-Farbmodi:
Benutzerdefinierung, Entertain, Spiel, Grafik, Original, Sport, Standard
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Optimierer für die Aktualisierungsrate:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
1191.936 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.232 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
124 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
92 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
,
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
Samsung Curved Monitore
,
Samsung Monitore (Curved)
,
Samsung Gaming Monitore
,
Samsung Monitore (Gaming)
,
Samsung Monitor (Alle)
,
Samsung Monitore (Alle)
,
Samsung Monitore (Odyssey)
,
Samsung Odyssey Monitore
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
DQHD Monitor
,
SuperWide Monitor
,
UWQHD Monitor
,
UltraWide Monitor
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
samsung 49 zoll monitor 5120 x 1440
,
gaming monitor
,
gaming monitor 1ms
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 705,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,01*
€ 897,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,68*
€ 895,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,18*
€ 889,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,67*
€ 873,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,39*
€ 839,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,03*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,92*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,13*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen