Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
165Hz Monitor
>
Artikel
Samsung G97NC Computerbildschirm 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1134D-LS55CG970NUXEN
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
LS55CG970NUXEN
EAN/GTIN:
8806094993677
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Ein Erlebnis auf Heimkino-Niveau, das alle Sinne anspricht
Dank des großen 55-Zoll-Bildschirms kannst du voll und ganz in deine Lieblingsspiele eintauchen. Der Gaming-Monitor bietet ein beeindruckendes Bild, das für ein actionreiches Gaming-Erlebnis sorgt. Und dank der 1000R-Krümmung kannst du die Ecken des Bildschirms sehen, ohne deinen Kopf bewegen zu müssen.
Aufregende Seherlebnisse
Fühl dich wie im Cockpit: Drehe den Bildschirm in den Cockpit Modus mit HAS, Pivot- und Neigefunktion für eine geeignete Bildschirm-Umgebung. Die gelungene Positionierung kann einen intensiven Eindruck des Eintauchens in andere Welten hervorrufen, der durch Eclipse Lighting noch verstärkt werden kann, da sich die Beleuchtung den Inhalten deines Bildschirms anpasst.
Exklusive Controller warten auf dein Kommando
Der solarbetriebene Controller wurde exklusiv für Ark entwickelt. Ark Dial gibt dem Spieler die volle Kontrolle über den Ark und ermöglicht einfachen und schnellen Zugang zu einer Reihe von Funktionen mit denen der Ark aufwartet – unter anderem Flex Move Screen, Multi View, Quick Settings und Game Bar. Übernimm das Kommando und stürme voran mit Ark.
Viele Möglichkeiten auf nur einem Display
Schluss mit mehreren Monitoren auf deinem Desk. Die Multi View Funktion ermöglicht es dir bis zu 4 Bildschirme gleichzeitig anzuzeigen, alles auf einem einzigen 55-Zoll-Monitor. Durch vorinstallierte Apps wie YouTube und Samsung TV Plus kannst du jetzt auf einem einzigen Display gleichzeitig spielen, streamen und surfen.
Bediene mehrere Geräte auf einmal
Deine ganz persönliche Kommandozentrale: Steuere mehrere PCs und integrierte Apps auf dem Odyssey Ark mit derselben Maus-Tastatur-Kombination. Bewege deine Maus über die Displays aller angeschlossenen Geräte auf einem Bildschirm, um ein anderes Gerät im Handumdrehen zu steuern.
Dein perfekter Modus für eine starke Performance
Mit der Flex Move Screen-Funktion kannst du die Bildschirmgröße zwischen 55 und 27 Zoll frei wählen. Auch Position und Bildschirmverhältnis lassen sich zwischen (16:9 > 21:9 > 32:9) konfigurieren – alles über einfache Berührungen des Ark Dial. Diese Freiheit bietet der Odyssey Ark nicht nur im horizontalen, sondern auch im vertikalen Modus.
Erlebe eine neue Dimension der Spielwelt
Unsere Quantum Matrix Technologie mit Quantum Mini LEDs sorgt mit kontrollierter Helligkeit und hohem Kontrast für überzeugende Bildschärfe. Und die moderne 14-bit Rücklichteinheit ermöglicht detaillierte HDR Steuerung, die für atemberaubende Bildqualität sorgt.
Ganz großes Gaming-Kino – mit KI und in 4K
Genieße ein überwältigendes Heimkino-Erlebnis. Durch Kombinieren von 20 Multi-Layer Neural Networks analysiert der AI-gesteuerte Prozessor intelligent Bilder um Details, Pixel für Pixel, wieder herzustellen. Automatisierte Helligkeits-Anpassung, Kontrastverstärkung und -erweiterung erhöhen die Auflösung bei allem, was du dir anschaust.
Hochwertiges HDR-Gameplay
Ein immersives, reaktionsschnelles Gaming-Erlebnis: Details werden durch das statische Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 perfekt wiedergegeben. Somit sorgt der Odyssey Ark für ein flüssiges Spiel ohne Bildrisse sowie für eine scharfe Farbdarstellung. Dank automatischer HDR-Kalibration mit HDR10+ Gaming wird im Hintergrund auch stets eine Echtzeit-HDR-Optimierung durchgeführt.
Klare Sicht ohne Blendeffekte
Konzentriere dich voll und ganz auf das, was zählt. Der matte Bildschirm verhindert störende Reflektion indem er natürliches und künstliches Licht absorbiert. Somit behältst du immer den Fokus – auch in den härtesten Schlachten und schwierigsten Leveln.
Sound, der dich umgibt
Vier Surround-Lautsprecher und zwei Tiefenlautsprecher schaffen einen 60 W 2.2.2 Kanal-Sound mit tiefen 45 Hz Tönen. Der AI Sound Booster und Dolby Atmos sorgen für pures Vergnügen und versetzen dich in eine Dreidimensionale Sound-Umgebung, die dich mitten ins Game zieht.
Hohe Geschwindigkeit für hohe Präzision
Messe dich mit jedem Gegner auf Augenhöhe, auch bei extremer Geschwindigkeit. Die 165 Hz Bildwiederholrate verhindert Lagging für atemberaubendes Gameplay mit flüssiger Action. Erkenne deine Gegner mit scharfer Präzision in 1 ms (G/G) Reaktionszeit, präzisen Mausbewegungen und unverschwommenen Frames mit niedriger Bildverzerrung.
Bleib in deinem Flow
So wird nahtlose Action möglich. Dank Unterstützung von variabler Aktualisierungsrate (VRR) mit AMD FreeSync Premium Pro hält die GPU und das Panel im Sync, um Schwankungen, Lagging und Bildrisse zu reduzieren. Schnelle Action und komplexe Spielszenen bleiben stabil und ruckelfrei für deinen Gaming-Erfolg.
Deine Gaming-Zentrale
Der Gaming Hub ermöglicht dir sofortigen Zugang zu den Top Streaming-Diensten sowie deinen Lieblingskonsolen und -PCs. Tolle Visuals und responsives Gameplay unterstützt von Samsungs moderner Game Streaming Technologie, ohne Download oder Speicherlimit - einfach Ark aktivieren und das Spiel kann beginnen.
Deine Lieblingsshows an einem Ort
Wenn du dir mal eine Pause vom Gaming-Marathon gönnen möchtest, kannst du auch auf die neuesten Samsung TV Plus Streaming-Inhalte zugreifen. Alles, was du dafür brauchst, ist lediglich eine WLAN-Verbindung.
Samsung TV Plus bietet dir kostenlose Live-Inhalte ohne Downloads oder Anmeldungen, und der Universal Guide stellt für dich empfohlene Inhalte zusammen, damit du dich direkt in deinen nächsten Serienmarathon stürzen kannst.
Schnelles und einfaches Setup für mehr Spielzeit
Checke und kontrolliere deine Spieleinstellungen schnell und einfach. Jetzt kannst du einfach den Status wichtiger Einstellungen wie FPS (Bilder pro Sekunde), HDR (High Dynamic Range) und VRR (Variable Refresh Rate) einsehen. Passe Reaktionszeit und Seitenverhältnis sowie den Bildmodus an ohne dein Gameplay zu unterbrechen.
Eröffne dir neue Blickwinkel
Tauche ein in realitätsnahe Bilder: Durch Rotieren des 55 Zoll großen Monitors im Cockpit-Modus findest du jederzeit die passende Position für dich. Dank der 1000R-Krümmung, der dein Sichtfeld förmlich umschließt, hast du alles im Blick, während unsere Quantum Matrix-Technologie mit ihren Quantum Mini-LEDs für überzeugende Bildschärfe sorgt.
Multi View mit 4 Inputs
Schluss mit zu vielen Monitoren: Die neue Multi View-Funktion ermöglicht es dir, bis zu 4 Bildschirme gleichzeitig anzuzeigen. Somit kannst du mehrere Content-Quellen in dem für dich passenden Format auf einmal genießen.
Mit Hochleistung zum Sieg
Manchmal bedarf es lediglich eines kleinen Fehlers, und schon hat man verloren. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, einer Reaktionszeit von 1 ms (G/G) und AMD FreeSync™ Premium Pro hast du einen Vorteil auf deiner Seite.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Spiel-Funktionen:
Super-Ultrawide-Spielansicht
TV Plus:
Ja
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Virtueller Assistent:
Amazon Alexa & Samsung Bixby
Smart-Modi:
Filmemacher
Universalführung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Adaptives Bild:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Höheneinstellung:
270 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-10 - 10 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
Anzahl der One-Connect-Ports:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.0/2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl ExLink-Ports:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Eingebaute KVM-Umschaltung:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Stromeingang:
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Konformitätsbescheinigungen:
UL
Bild für Bild (PbP):
Ja
Miracast:
Ja
Drahtlose Verbindung:
Ja
Smart-TV:
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Geschickte Kalibrierung:
Ja
Auto source switch+:
Ja
Anynet + (HDMI-CEC):
Ja
Bildgröße:
Ja
Kabelloses Display:
Ja
Werksabstimmung:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
NFT-Marktplätze:
Nifty Gateway
Arbeitsbereich:
Ja
Werkskalibrierungsbericht:
Ja
Virtueller AIM-Punkt:
Ja
Webdienst:
Microsoft 365
Meine Inhalte:
Ja
Bildschirmdiagonale:
55 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Mini-LED
Helligkeit (typisch):
600 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Video-Farbmodi:
Kino, Dynamisch, Öko, Entertain, Grafik, Standard
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
1209.6 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
680.4 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
138 cm
Lokales Dimmen:
Ja
Lokale Dimmbereiche:
1056
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR 32+
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
95 %
Quantum-Dot-Farbtechnologie:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
1362 mm
Verpackungstiefe:
317 mm
Verpackungshöhe:
922 mm
Paketgewicht:
57100 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Fernbedienung enthalten:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1174.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
379 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
1102 mm
Gewicht (mit Ständer):
41500 g
Breite (ohne Standfuß):
1174.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
251 mm
Höhe (ohne Standfuß):
704.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
21100 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
60 W
Adaptive Klangsteuerung (ASC):
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
80 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
162 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
80 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
140 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
117 kWh
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1648820
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Titan Black
Vorderer Rahmen:
Schwarz/Titan
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
Windows 10
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
,
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
QLED Monitor
,
Samsung 4K Monitore
,
Samsung Monitore (4K)
,
Samsung Monitore (UHD)
,
Samsung Monitore (UltraHD)
,
Samsung UHD Monitore
,
Samsung UltraHD Monitore
,
Samsung Curved Monitore
,
Samsung Monitore (Curved)
,
Samsung Gaming Monitore
,
Samsung Monitore (Gaming)
,
Samsung Monitor (Alle)
,
Samsung Monitore (Alle)
,
Samsung Monitore (Odyssey)
,
Samsung Odyssey Monitore
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
samsung 55" 4k monitor
,
165 hz monitor
,
gaming monitor 1ms
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.802,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.839,54*
€ 2.189,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.837,22*
€ 2.186,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.821,70*
€ 2.167,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.811,21*
€ 2.155,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.802,17*
€ 2.144,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,84*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 120,74*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen