Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
144Hz Monitor
>
Artikel
Samsung G95NC LED display 144,8 cm (57") 7680 x 2160 Pixel Dual UHD QLED Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1134D-LS57CG954NUXEN
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
LS57CG954NUXEN
EAN/GTIN:
8806094972313
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Ein beeindruckendes Seherlebnis
Tauche ein in deine Gaming-Welt. Die 57" DUHD-Auflösung bietet dir einen Bildschirm so breit wie zwei 32" UHD-Monitore, mit unglaublich detaillierten, gestochen scharfen Bildern und einem weiten Sichtfeld. Erlebe mehr von der Action und lasse deine Gegner nicht entkommen.
Erwecke deine Sinne zum Leben
Lebendige Szenen wickeln sich noch fester um dich. Erlebe die nächste Stufe von herzzerreißendem Gaming, das alles übertrifft, was du bisher gesehen hast. Das 57-Zoll-Super-Ultraweitbild-Display des 1000R füllt dein peripheres Sichtfeld aus und zieht dich direkt in die Szene.
Tauche in deine Inhalte ein
Ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Die moderne Quantum-Matrix-Technologie mit Quantum-Mini-LEDs erzeugt kontrollierte Helligkeit und perfekten Kontrast für eine verfeinerte Auflösung. 2.392 lokale Dimmzonen vereint mit den hohen 12-Bit-Schwarzwerten sorgen für eine faszinierende Bildqualität.
Auch kleine Details kommen zur Geltung
Selbst in dunklen Szenen sind Details klar und deutlich sichtbar. Mit einem Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 und einer 1.000 Nit Spitzenhelligkeit erhältst du starke Kontraste, tiefe Schwarztöne und ein helles Weiß, damit du deine Gegner jederzeit gut sehen und sonst verborgene Objekte im Dunkeln finden kannst.
Verschaffe dir einen Vorteil
Höchstgeschwindigkeit in jeder Szene. Die Bildwiederholfrequenz von 240 Hz lässt dich blitzschnell auf alles reagieren und sorgt für ultra-flüssige Action in jeder Szene. Verschaffe dir einen Vorteil mit einer Reaktionszeit von 1 ms (G/G), weniger Verwacklungen und minimierten Bildstörungen. Die neue DisplayPort 2.1-Unterstützung bietet die gleiche hervorragende Leistung in Dual-UHD mit variablen Bildwiederholraten.
Reibungslose Action, ohne Ablenkung
AMD FreeSync Premium Pro sorgt dafür, dass schnelle sowie komplexe Spielszenen stabil und ruckelfrei sind, damit du schnell reagieren kannst.
Mache es dir gemütlich
Mit der Monitor-Einstellung eines Gewinners. Schwenke, neige und passe die Höhe an, bis du bereit bist für die Action. Vollständig kompatibel mit VESA-Standard-Monitorrahmen, kann der Bildschirm mühelos in die ideale Position gebracht werden.
Der Dual UHD Monitor
Fast so echt wie die Realität – Mit dem Dual UHD-Monitor von Samsung kannst du in eine superweite, 57-Zoll große Bildschirmwelt mit einer beeindruckenden 1000R Krümmung eintauchen.
Faszinierende Bildqualität
Quantum Mini-LED und Quantum HDR1000 bieten dir eine beeindruckende Farbtiefe und Bildqualität, mit der dir kein Detail entgeht.
Elektrisierende Geschwindigkeit
Ein einziger Fehltritt kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz, einer Reaktionszeit von 1 ms (G/G) und FreeSync Premium Pro steht deinem Sieg nichts im Weg.
Schnell verbunden
Nutze eine Vielzahl von Eingangsoptionen. Mit DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 und USB-Hub kannst du deine Lieblingsgeräte anschließen, um dein Spiel zu verbessern, ohne viel Aufwand.
Hole alles aus deinem Monitor heraus
Spielen, beobachten, chatten – alles zur gleichen Zeit. Mit PBP kannst du Eingaben von zwei Quellen gleichzeitig in ihrer nativen Auflösung anzeigen lassen. Verwende PIP, um die Größe der zweiten Quelle auf bis zu 25 % des Bildschirms anpassen.
Hole alles aus deinem Monitor heraus
Spielen, beobachten, chatten – alles zur gleichen Zeit. Mit PBP kannst du Eingaben von zwei Quellen gleichzeitig in ihrer nativen Auflösung anzeigen lassen. Verwende PIP, um die Größe der zweiten Quelle auf bis zu 25 % des Bildschirms anpassen.
Verbindet dich automatisch
Einfach anschalten und direkt loslegen. Auto Source Switch+ erkennt deine angeschlossenen Geräte und schaltet direkt auf deine Eingabequelle. Damit bist du schneller im Game und musst nicht mehr deine angeschlossenen Geräte suchen.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Umgebungslicht Typ:
Core Sync
Markenspezifische Technologien:
Black Equalizer
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Spiel-Funktionen:
Super Arena Gaming UX
Adaptives Bild:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
UL
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
1455 mm
Verpackungstiefe:
557 mm
Verpackungshöhe:
420 mm
Paketgewicht:
26800 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-3 - 10 °
Bild-in-Bild:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
2.1
Kopfhörerausgänge:
1
Eingebaute KVM-Umschaltung:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1327.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
499.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
601 mm
Gewicht (mit Ständer):
19000 g
Breite (ohne Standfuß):
1327.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
338.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
429.5 mm
Gewicht (ohne Ständer):
15400 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
59 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
207 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
59 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
300 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
86 kWh
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Weiß
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
Windows 10
Bild für Bild (PbP):
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Auto source switch+:
Ja
Bildgröße:
Ja
Werksabstimmung:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Werkskalibrierungsbericht:
Ja
Virtueller AIM-Punkt:
Ja
Bildschirmdiagonale:
57 "
Display-Auflösung:
7680 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
32:9
Bildschirmtechnologie:
QLED
HD-Typ:
Dual UHD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
2500:1
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Mini-LED
Helligkeit (typisch):
420 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Video-Farbmodi:
Benutzerdefinierung, Entertain, Spiel, Grafik, Original, Sport, Standard
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Optimierer für die Aktualisierungsrate:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
144 cm
Lokales Dimmen:
Ja
Lokale Dimmbereiche:
2392
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
95 %
Quantum-Dot-Farbtechnologie:
Ja
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Curved Monitor
,
Gaming Monitor
,
Monitor mit Sync-Technologie
,
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
QLED Monitor
,
QLED-Fernseher
,
QLED-TV
,
Samsung 4K Monitore
,
Samsung Monitore (4K)
,
Samsung Monitore (UHD)
,
Samsung Monitore (UltraHD)
,
Samsung UHD Monitore
,
Samsung UltraHD Monitore
,
Samsung Curved Monitore
,
Samsung Monitore (Curved)
,
Samsung Gaming Monitore
,
Samsung Monitore (Gaming)
,
Samsung Monitor (Alle)
,
Samsung Monitore (Alle)
,
Samsung Monitore (Odyssey)
,
Samsung Odyssey Monitore
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
DQHD Monitor
,
SuperWide Monitor
,
UWQHD Monitor
,
UltraWide Monitor
,
gaming monitor 1ms
,
gaming monitor
,
gaming monitor 240 hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.613,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.713,99*
€ 2.039,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.712,91*
€ 2.038,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.668,93*
€ 1.986,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,80*
€ 1.948,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.613,19*
€ 1.919,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,03*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,92*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,13*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen