Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung U32J590UQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung U32J590UQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung U32J590UQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung U32J590UQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung U32J590UQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung U32J590UQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung U32J590UQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung U32J590UQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung U32J590UQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung U32J590UQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung U32J590UQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung U32J590UQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung U32J590UQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung U32J590UQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung U32J590UQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung U32J590UQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung U32J590UQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung U32J590UQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LU32J590UQR
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LU32J590UQR
EAN/GTIN:
     8806090961168
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung 4K Monitore
32" UHD Monitor im Breitbild-Format
Der 32" UHD Monitor UJ59 liefert Ihnen mit einer 4-fach so hohen Auflösung wie Full HD atemberaubende Bilder. Die dadurch größere Arbeitsfläche führt zu weniger scrollen auf Webseiten und in Dokumenten und auch Multitasking mit mehreren Fenstern und Toolbars wird Ihnen dadurch erleichtert. Genießen Sie Fotos, Videos und auch Spiele in beeindruckender 4k-Auflösung.

Farben wie aus dem echten Leben
Der UJ59 unterstützt eine Milliarde Farbnuancen, was es ihm ermöglicht lebendige und realistische Bilder wiederzugeben. Die präzise Farbwiedergabe sorgt für natürliche und lebensnahe Farben, was diesen Monitor ideal für das Verwenden von Bildbearbeitungsprogrammen und die Anzeige von Fotos und Videos macht. Für Farben wie aus dem echten Leben.

Gaming in atemberaubender Qualität
Spielen Sie ihre Spiele im echten Breitbild-Format und mit einer atemberaubenden 4k-Auflösung. Die 8,3 Millionen Pixel des UJ59 unterstützen einen breiten Farbbereich und lösen jedes einzelne Bild mit beeindruckender Klarheit auf. Für ein unvergessliches Gaming-Erlebnis.

Spielspaß ohne lästiges Ruckeln
Die AMD FreeSync-Technologie synchronisiert die Bildwiederholrate Ihrer Grafikkarte und Ihres Monitors, um ruckelnde Bilder zu vermeiden.Der Low Input Lag-Modus reduziert die Verzögerung zwischen der Eingabe durch Maus, Tastatur oder Joystick und der darauffolgenden Reaktion auf dem Bildschirm. Für flüssiges Gameplay ohne störendes Ruckeln.

Details machen den Unterschied
Der im UJ59 integrierte Game Mode optimiert unmittelbar den Bildschirmkontrast, um Ihnen einen vielleicht entscheidenden Vorteil beim Spielen zu ermöglichen. Indem selektiv Kontraste in bestimmten Szenen verstärkt werden, enthüllt der Game Mode in dunklen Bereichen mehr Details. Dies kann Ihnen dabei helfen, Gegner schneller zu erkennen.

Tolle Bildqualität auch bei niedrigerer Auflösung
Samsungs UHD-Hochskalierungstechnik beinhaltet eine Signal-Analyse und Detailverbesserungen, welche SD, HD und Full HD-Inhalte umwandeln und diese in einer ähnlichen Bildqualität wie UHD wiedergeben.

Leistungsstarkes Multitasking
Picture-by-Picture (PBP) lässt Sie zwei Geräte an den Monitor anschließen und deren originale Qualität beibehalten. Für optimales Multitasking können Sie die zweite Quelle auf bis zu 25% der Bildschirmfläche skalieren und das Bild an jeder gewünschten Stelle positionieren.

Rahmenloses Design
Umrahmt von schlanken Bildschirmrändern und mit einem Finish in Mattschwarz sieht der UJ59 an jedem Arbeitsplatz elegant aus. Der Y-förmige Standfuß im Metallic-Look sieht nicht nur gut aus, sondern liefert auch einen stabilen Halt.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 15 °
Bild-in-Bild:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4/2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Bild für Bild (PbP):
Ja
ECO-Modus:
Ja
Samsung Magic Function:
MagicBright
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
270 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
80.1 cm
Farbskala:
97 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
138 %
Adobe RGB-Abdeckung:
102 %
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
407870
Verpackungsbreite:
792 mm
Verpackungstiefe:
491 mm
Verpackungshöhe:
157 mm
Paketgewicht:
8400 g
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
729.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
250.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
534.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
6300 g
Gewicht (ohne Ständer):
5500 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
37 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
37 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
59 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,66*
€ 498,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,52*
€ 496,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,00*
€ 483,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,25*
€ 475,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,09*
€ 438,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.