Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung M321R8GA0BB0-CQK Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung M321R8GA0BB0-CQK Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5 4800 MHz
Samsung M321R8GA0BB0-CQK Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     C1134D-M321R8GA0BB0-CQK
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M321R8GA0BB0-CQK
EAN/GTIN:
     5050914215712
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.1 V
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, samsung ddr ram, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,42*
€ 273,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.