Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung M321RAGA0B20-CWK Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR5 4800 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung M321RAGA0B20-CWK Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR5 4800 MHz ECC
Samsung M321RAGA0B20-CWK Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1134D-M321RAGA0B20-CWK
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M321RAGA0B20-CWK
EAN/GTIN:
     5059902031068
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
4Rx4
Speicherkapazität:
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 128 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
CAS Latenz:
46
Speicherrangfolge:
4
Speicherspannung:
1.1 V
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 128gb ram ecc reg, ddr ram, samsung ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 842,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,91*
€ 1.097,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,02*
€ 1.093,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,97*
€ 1.056,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,14*
€ 1.027,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,98*
€ 1.003,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.