Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung M323R4GA3BB0-CQK Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1134D-M323R4GA3BB0-CQK
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M323R4GA3BB0-CQK
EAN/GTIN:
     5059902031129
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
2Rx8
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Komponente für:
PC
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
40
Speicherspannung:
1.1 V
Modulkonfiguration:
2048M x 8
Weitere Suchbegriffe: samsung 32gb ddr ram, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.