Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung M393A4K40CB1-CRC Speichermodul 32 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung M393A4K40CB1-CRC Speichermodul 32 GB DDR4 2400 MHz
Samsung M393A4K40CB1-CRC Speichermodul 32 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     C1134D-M393A4K40CB1-CRC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393A4K40CB1-CRC
EAN/GTIN:
     8592978088408
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherspannung:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc registered, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,76*
€ 231,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.