Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Evo Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Evo Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung Evo Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung Evo Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung Evo Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung Evo Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung Evo Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung Evo Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung Evo Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung Evo Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     C1134D-MB-MC128HA/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MC128HA/EU
EAN/GTIN:
     8806090168369
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Viel Platz, hohe Geschwindigkeit.
Erweitern Sie ihre Geräte mit einer Karte der EVO Plus Serie. Die EVO Plus mit 512 GB bietet die größte Kapazität und schnellste Lese- und Schreibgeschwindigkeit ihrer Klasse. Somit ist die Karte bestens geeignet für 4K UHD Videos. Stete Zuverlässigkeit gepaart mit einer starken Leistung lassen Sie auf einer Karte der EVO Plus Serie Ihre wichtigste Momente sorgenfrei sichern und verwalten.

Highspeed? Kein Problem!
Nehmen Sie Ihre 4K UHD Videos ohne Verzögerung auf und geben Sie diese störungsfrei wieder. Mit der hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s bzw. 90 MB/s der EVO Plus 512 GB können Sie ein 3 GB Video in nur 38 Sekunden auf Ihr Notebook oder andere Geräte übertragen. Teilen Sie qualitativ hochwertige Fotos und Videos ohne Verzögerungen!

Mehr Platz für Ihre Erinnerungen
Sie brauchen keinen Mangel an Speicherkapazität zu fürchten: Eine Speicherkarte mit 512 GB bietet Platz für bis zu 24 Stunden 4K UHD Videos, 78 Stunden Full HD Videos oder 150.300 Bilder. Legen Sie los und halten Sie fest, was das Leben zu bieten hat.

Hohe Kompatibilität
Dank des mitgelieferten SD Adapter ist die Speicherkarte mit einer Vielzahl an Geräten kompatibel und behält die hohe Geschwindigkeit und Leistung der EVO Plus bei.

4-fach Schutz
Ihre Erlebnisse sind einmalig und können mit der EVO Plus unvergesslich werden. Durch den 4-fach Schutz übersteht die EVO Plus bis zu 72 Stunden in Meerwasser sowie Magnetfelder, die äquivalent zu MRT-Geräten sind, extreme Temperaturen und Röntgenscanner an Flughäfen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Speicheradapter enthalten:
SD
Verpackungsbreite:
89 mm
Verpackungstiefe:
138 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
50 g
Breite:
15 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
1 mm
Gewicht:
0.25 g
Produktfarbe:
Rot, Silber, Weiß
Schutzfunktion:
Magnetsicher, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Ausdauer:
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung:
FCC, CE, VCCI, RCM
Kapazität:
128 GB
Flash Card Typ:
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
60 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 3 (U3)
Warentarifnummer (HS):
85235190
Speicherspannung:
2.7,3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.