Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EVO Plus 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EVO Plus 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung EVO Plus 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung EVO Plus 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung EVO Plus 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung EVO Plus 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung EVO Plus 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung EVO Plus 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung EVO Plus 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     C1134D-MB-MC64KA/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MC64KA/EU
EAN/GTIN:
     8806092411142
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
So viel Platz, wie man sich wünscht
Eine clevere Wahl: Verbesserte Geschwindigkeit und Kompatibilität bringen zuverlässige Performance. Dank der großen Speicherkapazität kannst du jede Menge Fotos und Videos auf deinem Handy speichern, viele Spiele auf deiner Handheld-Konsole oder viele Apps auf deinem Tablet laden. Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten sorgen dabei für ein nahtloses und zuverlässiges Nutzungserlebnis.

Schnell und zuverlässig
Erledigt große Aufgaben mit Leichtigkeit: Auch bei umfangreichen Dateien ist die EVO Plus zuverlässig schnell – mit schnellen U3 / Class 10-Transfergeschwindigkeiten von bis zu 130 MB/s[1] '[2] Große Apps laden und laufen problemlos, außerdem werden hochauflösende Videos dank A2- und V30-Klassifizierung und UHS-I-Schnittstelle unterstützt[3]

Einfach erweitern und viel speichern
Erweitere deinen Smartphone-Speicher: Finde deine passende Kapazität von 64 GB, 128 GB, 256 GB oder riesigen 512 GB. Du musst dir wenig Gedanken über mangelnden Speicherplatz machen – es gibt viel Platz für all deine Erinnerungen.

6-fach Schutz für deine Daten
Die EVO Plus bewältigt einige Abenteuer des Lebens mit Schutz vor Wasser[4] , extremen Temperaturen[5] , Röntgenstrahlen[6] , Magneten[7] , Stürzen[8] und Verschleiß[9]. Denn deine spannenden Erlebnisse verdienen zuverlässige Qualität. Diese wird durch eine 10-jährige eingeschränkte Herstellergarantie abgesichert[4].
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Breite:
15 mm
Tiefe:
1 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
25 g
Speicheradapter enthalten:
SD
Produktfarbe:
Weiß
Kapazität:
64 GB
Flash Card Typ:
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
130 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
130 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V30
Leistungsklasse der Anwendung:
A2
Warentarifnummer (HS):
85235190
Speicherspannung:
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.