Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PRO Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PRO Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung PRO Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung PRO Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung PRO Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung PRO Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung PRO Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung PRO Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung PRO Plus 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     C1134D-MB-MD128KA/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MD128KA/EU
EAN/GTIN:
     8806092411180
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Deine neue Lieblingskarte
Für dein actionreiches Leben: Dank hoher Schreibgeschwindigkeiten und zuverlässiger Leistung kannst du reibungslos 4K-Videos[1] mit deinem Smartphone, deiner Drohne oder deiner Action-Cam aufnehmen. Erweitere den Speicher auf deinem Gaming-Device oder Tablet, um performancestarke Spiele zu erleben. Hol dir hohe Geschwindigkeit und Kapazität, die du für unterwegs brauchst – für unterschiedliche Einsatzgebiet.

Bereit für Serienfotos?
Fotografiere viel und schnell: Mit begeisternden U3 Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 160/120 MB/s[2] kannst du jede Menge Aufnahmen machen und zuverlässig übertragen[3]. 4K-Videos machst du mit UHS-I-Geschwindigkeiten sowie V30-Klassifizierung. Und dank A2-Rating profitierst du bei Apps und Spiele von hohen Reaktionsgeschwindigkeiten.

Massig Speicher für deine Aufnahmen
Massig Platz: Die riesigen Kapazitäten von 128 GB, 256 GB und 512 GB bieten dir jede Menge Speicherplatz. Mache viele aufwendige Langzeitaufnahmen und hochauflösende Fotos. Oder lade die angesagtesten Apps und Medien. Jetzt hast du den nötigen Platz dafür.

6-fach Schutz für deine Daten
Die PRO Plus bewältigt einige Abenteuer des Lebens mit Schutz vor Wasser[4] , extremen Temperaturen[5] , Röntgenstrahlen[6] , Magneten[7] , Stürzen[8] und Verschleiß[9]. Denn deine spannenden Erlebnisse verdienen zuverlässige Qualität. Diese wird durch eine 10-jährige eingeschränkte Herstellergarantie abgesichert[4].
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Breite:
15 mm
Tiefe:
1 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
25 g
Speicheradapter enthalten:
SD
Produktfarbe:
Blau
Schutzfunktion:
Abnutzungsresistent, Magnetsicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Kapazität:
128 GB
Flash Card Typ:
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
120 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V30
Leistungsklasse der Anwendung:
A2
Warentarifnummer (HS):
85235190
Speicherspannung:
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.