Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PRO Plus microSD memory card (2023) (incl. SD adapter) - 128 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PRO Plus microSD memory card (2023) (incl. SD adapter) - 128 GB
Samsung PRO Plus microSD memory card (2023) (incl. SD adapter) - 128 GB
Samsung PRO Plus microSD memory card (2023) (incl. SD adapter) - 128 GB
Samsung PRO Plus microSD memory card (2023) (incl. SD adapter) - 128 GB
Samsung PRO Plus microSD memory card (2023) (incl. SD adapter) - 128 GB
Samsung PRO Plus microSD memory card (2023) (incl. SD adapter) - 128 GB
Samsung PRO Plus microSD memory card (2023) (incl. SD adapter) - 128 GB
Samsung PRO Plus microSD memory card (2023) (incl. SD adapter) - 128 GB
Samsung PRO Plus microSD memory card (2023) (incl. SD adapter) - 128 GB
Samsung PRO Plus microSD memory card (2023) (incl. SD adapter) - 128 GB
Artikel-Nr.:
     C1134D-MB-MD128SA/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MD128SA/EU
EAN/GTIN:
     8806094788112
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Deine neue Lieblingskarte
Für dein actionreiches Leben: Dank hoher Schreibgeschwindigkeiten und zuverlässiger Leistung kannst du reibungslos 4K-Videos[1] mit deinem Smartphone oder deiner Drohne aufnehmen. Erweitere den Speicher deiner portablen Spielkonsole oder deines Tablets, um leistungsintensive Spiele zu erleben. Hol dir die hohe Geschwindigkeit und Kapazität, die du für unterwegs brauchst. Ganz gleich, für welches Gerät.

Bereit für Serienfotos
Fotografiere viel und schnell: Die Speicherkarten unterstützen den beeindruckend schnellen U3 Class 10-Standard und damit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 180 bzw. 130 MB/s[2] Für dich bedeutet das: Du kannst viele Aufnahmen machen und rasant übertragen[3] 4K-Videos nutzen stabile UHS-I-Geschwindigkeiten mit V30-Klassifizierung. Und dank A2-Rating profitieren anspruchsvolle Apps und Spiele von hohen Reaktionsgeschwindigkeiten.

Massig Speicher für deine Aufnahmen
Die großen Kapazitäten von 128, 256 und 512 GB bieten dir jede Menge Speicherplatz. Zum Beispiel für aufwendige Langzeitaufnahmen und hochauflösende Fotos[4]. Oder für angesagte Apps, Filme, Serien und Musik. Jetzt hast du den nötigen Platz dafür.

6-fach Schutz für deine Daten
Ganz gleich, wohin dich deine Abenteuer führen: Deine Daten auf der microSD PRO Plus genießen Schutz vor Wasser[5] , extremen Temperaturen[6] , Röntgenstrahlen[7] , Magneten[8] , Stürzen[9] und Verschleiß[10]. Deine festgehaltenen Erlebnisse sind unersetzlich und verdienen eine zuverlässige Speicherung. Diese wird durch eine 10-jährige eingeschränkte Herstellergarantie abgesichert[5] [6].
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-28 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Breite:
15 mm
Tiefe:
1 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
25 g
Speicheradapter enthalten:
SD
Produktfarbe:
Navy
Schutzfunktion:
Hitzebeständig, Magnetsicher, Schockresistent, Wasserfest, Röntgensicher
Ausdauer:
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung:
EMC, CE(UKCA)/FCC/VCCI/RCM
Kapazität:
128 GB
Flash Card Typ:
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
180 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
130 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V30
Leistungsklasse der Anwendung:
A2
Speicherspannung:
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.