Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EVO Plus 64 GB SDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EVO Plus 64 GB SDXC UHS-I
Samsung EVO Plus 64 GB SDXC UHS-I
Samsung EVO Plus 64 GB SDXC UHS-I
Samsung EVO Plus 64 GB SDXC UHS-I
Samsung EVO Plus 64 GB SDXC UHS-I
Artikel-Nr.:
     C1134D-MB-SC64K/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-SC64K/EU
EAN/GTIN:
     8806092504592
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Schnelle Speicherkarte für deine Erinnerungen Die Samsung SD-Speicherkarte EVO Plus bietet jede Menge Platz für deine Erinnerungen, die du mit deiner Kamera festhalten kannst. Die EVO Plus ist schnell genug, um 4K- und Full HD Videoaufnahmen zu unterstützen – so hast Du viele Möglichkeiten, besondere Momente festzuhalten. Schnelle Datenübertragung Hohe Übertragungsraten für alltägliche Momente. Die UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 ermöglicht 4K Video- sowie Serienbildaufnahmen. Übertrage Dateien mit bis zu 130 MB/s auf deinen Rechner, um sie mit deinen Freunden zu teilen. Auf diese Speicherkarte ist Verlass Gut gewappnet gegen Umwelteinflüsse: Die SD-Karte EVO Plus ist äußerst widerstandsfähig und wurde mit einem umfangreichen 7-fach-Schutz für anspruchsvolle Einsatzbedingungen ausgerüstet. Darauf bietet Samsung Verbrauchern eine 10-jährige Garantie.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85235190
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Breite:
32 mm
Tiefe:
2.1 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
1.75 g
Produktfarbe:
Weiß
Schutzfunktion:
Magnetsicher, Schockresistent, Wasserdicht, Röntgensicher, Temperaturbeständig
Ausdauer:
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Schreibschutzschalter:
Ja
Kapazität:
64 GB
Flash Card Typ:
SDXC
Lesegeschwindigkeit:
130 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V10
Speicherspannung:
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: samsung sdxc, sdxc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.