Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MB-SD512S/EU Speicherkarte 512 GB SD UHS-I Klasse 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MB-SD512S/EU Speicherkarte 512 GB SD UHS-I Klasse 3
Samsung MB-SD512S/EU Speicherkarte 512 GB SD UHS-I Klasse 3
Samsung MB-SD512S/EU Speicherkarte 512 GB SD UHS-I Klasse 3
Samsung MB-SD512S/EU Speicherkarte 512 GB SD UHS-I Klasse 3
Samsung MB-SD512S/EU Speicherkarte 512 GB SD UHS-I Klasse 3
Samsung MB-SD512S/EU Speicherkarte 512 GB SD UHS-I Klasse 3
Samsung MB-SD512S/EU Speicherkarte 512 GB SD UHS-I Klasse 3
Artikel-Nr.:
     C1134D-MB-SD512S/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-SD512S/EU
EAN/GTIN:
     8806094780031
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Zuverlässige Speicherkarte für hohe Ansprüche
Die Zuverlässigkeit, hohe Leistung und Speicherkapazitäten von bis zu 512 GB machen die SD-Speicherkarte PRO Plus zu einer attraktiven Wahl für Fotoprofis, Kreative und alle, die mit digitalen Medien arbeiten.

Hohe Geschwindigkeit für hohe Ansprüche
Eine gute Wahl für alle mit hohen Ansprüchen. Schnelle Datenraten (180 MB/s lesend bzw. 130 MB/s schreibend[1] ) ermöglichen lückenlose Serienbildaufnahmen und flüssige 4K-Videos[2]. Kreiere qualitativ hochwertiges Material für dein Publikum.

Passender Speicher für deinen Bedarf
Viel Platz für unvergessliche Momente. Wähle ganz nach deinen Bedürfnissen zwischen 512, 256, 128 und 64 GB[3]. Mit dieser Auswahl hast du immer die passende Speicherkarte zur Hand.

Auf diese Speicherkarte ist Verlass
Gut gewappnet gegen Umwelteinflüsse: Die SD-Speicherkarte PRO Plus ist widerstandsfähig und ermöglicht dank des umfangreichen 7-fach-Schutzes einen Einsatz unter fordernden Bedingungen.1-7 Darauf gibt Samsung eine zehnjährige, eingeschränkte Herstellergarantie[4]
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Breite:
32 mm
Tiefe:
2.1 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
1.75 g
Produktfarbe:
Weiß
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Magnetsicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Ausdauer:
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Schreibschutzschalter:
Ja
Zertifizierung:
CE(UKCA)/FCC/VCCI/RCM
Kapazität:
512 GB
Flash Card Typ:
SD
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 3
Lesegeschwindigkeit:
180 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
130 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V30
Speicherspannung:
2.7,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sdxc
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.