Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MB-SY256S 256 GB SDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MB-SY256S 256 GB SDXC UHS-I
Samsung MB-SY256S 256 GB SDXC UHS-I
Samsung MB-SY256S 256 GB SDXC UHS-I
Samsung MB-SY256S 256 GB SDXC UHS-I
Samsung MB-SY256S 256 GB SDXC UHS-I
Samsung MB-SY256S 256 GB SDXC UHS-I
Samsung MB-SY256S 256 GB SDXC UHS-I
Artikel-Nr.:
     C1134D-MB-SY256S/WW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-SY256S/WW
EAN/GTIN:
     8806094957389
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Entwickelt für Kreativität
Du willst stets das beste Ergebnis erzielen und hast hohe Anforderungen an dich und deine Arbeit? Lass dich dabei von der schnellen PRO Ultimate UHS-I[1] SD-Karte unterstützen. Sie kombiniert gute Stabilität, leistungsstarke Effizienz und Zuverlässigkeit.

So geht schnell
Sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 200 MB/s und 130 MB/s geben dir mehr Zeit für die Kreativarbeit. Bei der Aufzeichnung von Bildserien und 4K-Videos profitierst du von der kombinierten U3- und V30-Leistung. Das macht die PRO Ultimate zu einer naheliegenden Wahl für Profis mit hohen Ansprüchen an Qualität.

Platz für alles, was dich inspiriert
Speicherplatz, auf den du dich verlassen kannst. Diese SD-Karte mit Kapazitäten von 64 bis 512 GB stellt dir viel Platz für deine Projekte
zur Verfügung – ganz gleich, wie groß und anspruchsvoll sie sind.

Kraft der Vielseitigkeit
So geht vielseitig: Die PRO Ultimate SD-Speicherkarte erschließt dir ungeahnte kreative Möglichkeiten mit DSRL-,
spiegellosen und Digitalkameras und zeigt auch in PCs und Notebooks ihr ganzes Leistungsvermögen.

Robust und zuverlässig
Die PRO Ultimate SD-Karte verfügt über einen 7-fach Schutz und eine eingeschränkte Herstellergarantie über 10 Jahre
– damit du sie auch unter fordernden Bedingungen zuverlässig einsetzen kannst.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Breite:
32 mm
Tiefe:
2.1 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
1.75 g
Produktfarbe:
Weiß
Schutzfunktion:
Magnetsicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserfest, Röntgensicher
Ausdauer:
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung:
CE(UKCA)/FCC/VCCI/RCM
Kapazität:
256 GB
Flash Card Typ:
SDXC
Lesegeschwindigkeit:
200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
130 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V30
Speicherspannung:
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.