Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MJ26A6091AT/UR Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1850 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MJ26A6091AT/UR Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1850 W Edelstahl
Samsung MJ26A6091AT/UR Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1850 W Edelstahl
Samsung MJ26A6091AT/UR Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1850 W Edelstahl
Samsung MJ26A6091AT/UR Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1850 W Edelstahl
Samsung MJ26A6091AT/UR Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1850 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1134D-MJ26A6091AT/UR
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MJ26A6091AT/UR
EAN/GTIN:
     8806092114685
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Breite:
464 mm
Tiefe:
557 mm
Höhe:
368 mm
Innenmaße (B x T x H):
370 x 370 x 190 mm
Gewicht:
33100 g
Anschlusswert:
1780 W
AC Eingangsspannung:
230-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Geräteplatzierung:
Arbeitsplatte
Produkttyp:
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität:
26 l
Mikrowelle Energie:
1850 W
Steuerung:
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Edelstahl
Türanschlag:
Links
Türöffnung:
Seitenöffnung
Innenbeleuchtung:
Ja
Timer:
Ja
Timer-Typ:
Digital
Material innen:
Edelstahl
Abtaufunktion:
Ja
Aufwärmfunktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.021,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,92*
€ 1.431,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,85*
€ 1.414,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,55*
€ 1.328,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,54*
€ 1.275,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,33*
€ 1.215,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.