| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1134D-MLT-D101X Herst.-Nr.: MLT-D101X EAN/GTIN: 8806085961715 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Umweltfreundliches Toner-Recycling Mit dem S.T.A.R.-Recycling-Programm können leere Samsung Tonerkartuschen kostenlos und umweltfreundlich recycelt werden.
Zukunftsweisende und innovative Drucklösungen Ist es ausreichend wenn ein Drucker einfach nur drucken kann? Wir sind anderer Meinung.
So einfach drucken Sie Online-Inhalte aus Mit AnyWeb Print recherchieren und bündeln Sie effizient Informationen aus dem Internet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | ML-2160/2165/2165W, SF-760P, SCX- 3400/3405/3405W/3400F/3405F/3405FW | Tintenpatronenkapazität: | Standardertrag | Schwarztoner Seitenleistung: | 700 Seiten | Produktfarbe: | Schwarz |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Samsung: | ML -2160; ML -2161; ML -2162; ML -2164; ML -2164 W; ML -2165; ML -2165 W; ML -2168; SCX -3400; SCX -3400 F; SCX -3400 Series; SCX -3401; SCX -3405; SCX -3405 F; SCX -3405 FW; SCX -3405 Series; SCX -3405 W; SF -760 P |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner schwarz samsung, samsung lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |